Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik

2015/11 – Änderungen vorbehalten 967 www.festo.com/catalogue/ . .. Wartungsgeräte-KombinationenMSB-FRC, Baureihe MS Datenblatt Filterregelventil mit Manometer Öler Technische Daten Download CAD-Daten www.festo.com Baugröße MSB4 MSB6 Pneumatischer Anschluss 1, 2 G x G ¼ G ¼ G y G ½ Konstruktiver Aufbau Filterregler mit Manometer und Proportional-Standardnebelöler Reglerfunktion mit Vordruckkompensation, mit Sekundärentlüftung, mit Rückstromverhalten, Ausgangsdruck kon­ stant Befestigungsart mit Zubehör Einbaulage senkrecht ±5° Filterfeinheit [μm] 40 5 Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:–] (Filterfeinheit 40 μm) Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:–] (Filterfeinheit 5 μm) Schalenschutz Kunststoffschutzkorb Kunststoffschutzkorb – integriert als Metallschale Kondensatablass manuell drehend vollautomatisch Betätigungssicherung Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar Druckregelbereich [bar] – 0,3 … 7 – 0,3 … 7 0,5 … 12 Druckanzeige mit Manometer für Anzeige Ausgangsdruck Länge/Breite/Höhe [mm] 57/80/222 77/124/303 Normalnenndurchfluss q nN Baugröße MSB4 MSB6 Pneumatischer Anschluss 1, 2 G x G ¼ G ¼ G y G ½ Filterfeinheit 40 μm q nN [l/min] 1) bei Druckregelbereich 0,3 … 7 bar – 1400 – – 4800 bei Druckregelbereich 0,5 … 12 bar 850 900 1900 3500 3700 Filterfeinheit 5 μm q nN [l/min] 1) bei Druckregelbereich 0,5 … 12 bar – 850 – – 3600 1) Gemessen bei p1 = 10 bar und p2 = 6 bar, Δp = 1 bar. Betriebsbedingungen Kondensatablass manuell drehend vollautomatisch Baugröße MSB4 MSB6 MSB4 MSB6 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:4:–] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:–] Inerte Gase Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) Betriebsdruck [bar] 1,5 … 14 1,5 … 20 2 … 12 2 … 12 Umgebungstemperatur [°C] –10 … +60 –10 … +60 +5 … +60 +5 … +60 Öl-Viskosität ISO VG 32 Werkstoffe Gehäuse Alu-Druckguss Drehknopf PA, POM Schale Kunststoffschutzkorb PC Metallschale Alu-Knetlegierung Dichtungen NBR Druckluftaufbereitung > Filterregler-Öler > Baureihe MS > 12

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=