Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 965 www.festo.com/catalogue/ . .. Wartungsgeräte-KombinationenMSB, Baureihe MS Datenblatt – Wartungsgeräte-Kombination 7 Einschaltventil, manuell Filterregelventil mit Manometer Einschaltventil, elektrisch (24 V DC) mit Drucksensor Befestigungswinkel Ausführung Abzweigmodul Beschreibung Seite/ online Drucksensor SDE5-D10-O-…-P-M8 mit 3-poligem Stecker M8x1, Schwellwertkomparator, 1 Schaltausgang PNP, Schließer 923 Technische Daten Download CAD-Daten www.festo.com Baugröße MSB4 MSB6 Pneumatischer Anschluss G ¼ G ½ Reglerfunktion mit Vordruckkompensation, mit Rückstromverhalten, mit Sekundärentlüftung, Ausgangsdruck konstant Befestigungsart mit Zubehör Einbaulage senkrecht ±5° Filterfeinheit [μm] 40 Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Schalenschutz Kunststoffschutzkorb Kondensatablass manuell drehend Betätigungssicherung Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar Druckregelbereich [bar] 0,5 … 10 Druckanzeige mit Drucksensor für Schaltanzeige Ausgangsdruck und elektrischem Ausgang mit Manometer für Anzeige Ausgangsdruck Länge/Breite/Höhe [mm] 82/120/219 102/186/301 Normalnenndurchfluss q nN Baugröße MSB4 MSB6 q nN [l/min] Filterfeinheit 40 μm 1400 4000 Elektrische Daten – Einschaltventil, elektrisch Spulenkennwerte 24 V DC: 1,8 W; Zul. Spannungsschwankungen –15%/+10% Elektrischer Anschluss Stecker M12x1 nach IEC 61076-2-101 Betriebsbedingungen Kondensatablass manuell drehend Baugröße MSB4 MSB6 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) Betriebsdruck [bar] 0,8 … 14 0,8 … 18 Umgebungstemperatur [°C] 0 … +60 0 … +60 Schnelle Bestellung 1) Baugröße Kondensatablass Anschluss Filterfeinheit [μm] Teile-Nr. Typ MSB4 manuell drehend G ¼ 40 8025358 MSB4- ¼ :C3:J1:D14-WP MSB6 manuell drehend G ½ 40 8025359 MSB6- ½ :C3:J1:D14-WP 1) Alle Produkte in dieser Tabelle sind Produkte für eine einfache Auswahl und schnelle Bestellung. Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen > Baureihe MS > 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=