Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 957 www.festo.com/catalogue/ . .. Wartungsgeräte-KombinationenMSB, Baureihe MS Vorkonfektionierte Kombinationen, fertig montiert und geprüft Schnelle Verfügbarkeit 2 Baugrößen: MS4 – Rastermaß 40 mm, MS6 – Rastermaß 62 mm Schnelle Bestellung ausgewählter Grundtypen 960, 962, 965, 967 Lieferübersicht Kombi nation Ausführung Bau größe Pneumatischer Anschluss Durchfluss [l/min] Seite/ online Wartungsgeräte-Kombination 1 Einschaltventil MS-EM1, manuell betätigt Filterregelventil MS-LFR mit Manometer Abzweigmodul MS-FRM-Y mit Druckschalter Öler MS-LOE Befestigungswinkel MS-WP 4 G ¼ 950 959 2 Einschaltventil MS-EM1, manuell betätigt Filterregelventil MS-LFR mit Manometer Befestigungswinkel MS-WP 4 G ¼ 950 … 1700 960 6 G ½ 4800 … 5100 3 Filterregelventil MS-LFR mit Manometer Einschaltventil MS-EE-V24/10V24, elektrisch betätigt (24 V DC) Druckaufbauventil MS-DL, pneumatisch betätigt Befestigungswinkel MS-WP 4 G ¼ 750 961 6 G ½ 3100 4 Einschaltventil MS-EM1, manuell betätigt Filterregelventil MS-LFR mit Manometer Abzweigmodul MS-FRM-Y mit Druckschalter Befestigungswinkel MS-WP 4 G ¼ 1300 962 6 G ½ 4500 Einschaltventil MS-EM1, manuell betätigt Filterregelventil MS-LFR mit Manometer Abzweigmodul MS-FRM-AD7 mit Drucksensor für Schaltanzeige Befestigungswinkel MS-WP 4 G ¼ 1600 962 6 G ½ 4500 12 Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen > Baureihe MS > www.festo.com/catalogue/ msb
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=