Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 954 www.festo.com/catalogue/ . .. Wartungsgeräte Baureihe MS Lieferübersicht Typ Bau größe Pneumatischer Anschluss im Gehäuse Anschlussplatte Performance Level Versorgungsspannung Kategorie 1, 1-Kanal Kategorie 3, 2-Kanal Kategorie 4, 2-Kanal mit Selbstüberwachung 24 V DC, Anschlussbild nach EN 175301 24 V DC, Anschluss M12 nach IEC 61076-2-101/ nach EN 60947-5-2 110 V AC, Anschluss bild nach EN 175301 230 V AC, Anschluss bild nach EN 175301 Code AG … C D E V24 V24P V110 V230 Einzelgeräte Druckaufbau- und Entlüf tungsventile MS-SV-C 4 – 6 G ½ G ¼ , G y , G ½ , G ¾ – – 9 G ¾ , G1 G ½ , G ¾ , G1, G1 ¼ , G1 ½ – – 12 – Druckaufbau- und Entlüf tungsventile MS-SV-D 4 – 6 G ½ G ¼ , G y , G ½ , G ¾ – – – – 9 – 12 – Druckaufbau- und Entlüf tungsventile MS-SV-E 4 – 6 G ½ G ¼ , G y , G ½ , G ¾ – – – – – 9 – 12 – Membran- Lufttrockner MS-LDM1 4 G x , G ¼ G x , G ¼ , G y – – – – – – – 6 G ¼ , G y , G ½ G ¼ , G y , G ½ , G ¾ – – – – – – – 9 – 12 – Abzweig module MS-FRM 4 G x , G ¼ G x , G ¼ , G y – – – – – – – 6 G ¼ , G y , G ½ G ¼ , G y , G ½ , G ¾ – – – – – – – 9 G ¾ , G1 G ½ , G ¾ , G1, G1 ¼ , G1 ½ – – – – – – – 12 – G1, G1 ¼ , G1 ½ , G2 – – – – – – – Verteiler blöcke MS-FRM-FRZ 4 – – – – – – – – – 6 – – – – – – – – – 9 – 12 – Durchfluss sensoren SFAM 4 – 6 G ½ G ½ – – – – – – – 9 – G1, G1 ½ – – – – – – – 12 – Druckluftaufbereitung > Baureihe MS > 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=