Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 950 www.festo.com/catalogue/ . .. Wartungsgeräte Baureihe MS Lieferübersicht Typ Bau größe Pneumatischer Anschluss im Gehäuse Anschlussplatte Druckregelbereich Filterfeinheit [bar] [μm] 0,05 … 0,7 0,05 … 2,5 0,1 … 4 0,3 … 7 0,1 … 12 0,5 … 16 0,01 1 5 40 Code AG … D2 D4 D5 D6 D7 D8 A B C E Wartungsgeräte-Kombinationen (weitere Varianten bestellbar über Konfigurator online: msb4, msb6 oder msb9) MSB 4 G ¼ G x , G ¼ , G y – – – – – – 6 G ½ G ¼ , G y , G ½ , G ¾ – – – – – – 9 – 12 – Wartungseinheiten MSB-FRC 4 G x , G ¼ G x , G ¼ , G y – – – – – – 6 G ¼ , G y , G ½ G ¼ , G y , G ½ , G ¾ – – – – – – 9 – 12 – Einzelgeräte Filter-Regel ventile MS-LFR 4 G x , G ¼ G x , G ¼ , G y – – – – – 6 G ¼ , G y , G ½ G ¼ , G y , G ½ , G ¾ – – – – 9 G ¾ , G1 G ½ , G ¾ , G1, G1 ¼ , G1 ½ – – – – – – 12 – G1, G1 ¼ , G1 ½ , G2 – – – – – Filter MS-LF 4 G x , G ¼ G x , G ¼ , G y – – – – – – – – 6 G ¼ , G y , G ½ G ¼ , G y , G ½ , G ¾ – – – – – – – – 9 G ¾ , G1 G ½ , G ¾ , G1, G1 ¼ , G1 ½ – – – – – – – – 12 – G1, G1 ¼ , G1 ½ , G2 – – – – – – – – Fein- und Feinstfilter MS-LFM 4 G x , G ¼ G x , G ¼ , G y – – – – – – – – 6 G ¼ , G y , G ½ G ¼ , G y , G ½ , G ¾ – – – – – – – – 9 G ¾ , G1 G ½ , G ¾ , G1, G1 ¼ , G1 ½ – – – – – – – – 12 – G1, G1 ¼ , G1 ½ , G2 – – – – – – – – Aktivkohle filter MS-LFX 4 G x , G ¼ G x , G ¼ , G y – – – – – – – – – – 6 G ¼ , G y , G ½ G ¼ , G y , G ½ , G ¾ – – – – – – – – – – 9 G ¾ , G1 G ½ , G ¾ , G1, G1 ¼ , G1 ½ – – – – – – – – – – 12 – G1, G1 ¼ , G1 ½ , G2 – – – – – – – – – – Wasser abscheider MS-LWS 4 – 6 G ¼ , G y , G ½ G ¼ , G y , G ½ , G ¾ – – – – – – – – – – 9 G ¾ , G1 G ½ , G ¾ , G1, G1 ¼ , G1 ½ – – – – – – – – – – 12 – G1, G1 ¼ , G1 ½ , G2 – – – – – – – – – – Druckluftaufbereitung > Baureihe MS > 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=