Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 934 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Software Tool Luftverbrauch Ermitteln Sie schnell und bequem den Luft verbrauch Ihrer Anlage. Einfach alle An triebe und Schläuche erfassen, Zykluszeiten und Arbeitsdruck einstellen und schon wird der Luftverbrauch pro Minute und pro Tag errechnet. Inklusive des Exports der Einga betabelle samt Ergebnis direkt nach Excel. Dieses Tool finden Sie entweder im elektronischen Katalog über die blaue Schaltfläche "Engineering" oder auf der DVD unter Engineering-Tools. Konfigurator Stellen Sie mit Hilfe des Konfigurators aus zahlreichen Merkmalen ein Produkt sicher und schnell zusammen. Wählen Sie schrittweise alle für Sie rele vanten Produktmerkmale aus. Durch den Einsatz von Logikprüfungen wird sichergestellt, dass nur korrekte Konfigura tionen zur Übernahme bereit stehen. Eine dynamische Grafik, die sich abhängig von der Konfiguration aufbaut, unterstützt Sie visuell bei der Auswahl der richtigen Produktmerkmale. Der Konfigurator ist ein fester Bestandteil des elektronischen Katalogs und nicht als eigenstän dige Software vorhanden. WartungsgeräteKombinationen: Baureihe MSE Typ WartungsgeräteKombination MSE6 Pneumatischer Anschluss 1 G1/2, Anschlussplatte Normalnenndurchfluss 4500 l/min Durchflussmessbereich 5000 l/min Betriebsdruck 4 ... 10 bar Elektrische Ansteuerung Feldbusknoten für PROFIBUS DP Funktion Energie sparen (2/2-Wegefunktion DE, V24) Beschreibung Intelligentes pneumatisches Wartungsgerät zur Optimierung des Drucklufteinsatzes als Energieträger Ausgestattet mit Mess-, Steuer- und Diagnosefunktionen Erkennen von Maschinenstillstandszeiten und Leckagen Verwendung als Prozessüberwachungsmodul Elektrische Ansteuerung über Feldbusknoten Baugröße 6 Seite/online mse6 WartungsgeräteKombinationen: Baureihe MS Typ WartungsgeräteKombination MSB4, MSB6, MSB9 Pneumatischer Anschluss 1 G1/8, G1/4, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2 Normalnenndurchfluss 550 ... 18000 l/min Druckregelbereich 0.5 ... 16 bar Betriebsdruck 0 ... 20 bar Filterfeinheit 0.01 ... 40 μm Beschreibung Kombination aus Filterregelventil MS-LFR, Filter MS-LF, Öler MS-LOE, Einschaltventil MS-EM, MS-EE, Druckaufbauventil MS-DL Baugrößen: 4, 6, 9 Seite/online 956 Druckluftaufbereitung > 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=