Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 930 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Vision Sensoren Typ Codeleser, Objektsensor SBSI-B, SBSI-Q Sensorauflösung 736 x 480 Pixel (WideVGA) Arbeitsabstand 6 mm ... unendlich, 30 mm ... unendlich Sichtfeld min. 5x4 mm, min. 8x6 mm Bildrate (Vollbild) 50 fps Max. Anzahl der Prüfpro gramme/Jobs 8 Brennweite 6 ... 12 mm Beschreibung Vision Sensor mit integrierter Beleuchtung/Optik Ermöglicht das Lesen von 1D/2D Codes oder die Qualitätsprüfung von Teilen Intuitive Software zum einfachen Parametrieren All-In-One Gerät: Optik, Beleuchtung, Auswertung und Kommunikation integriert Seite/online sbsi Diagnose schneller Prozesse Typ Kompaktkamerasystem SBOAM Kompaktkamerasystem SBOCM Sensorauflösung 640 x 480 Pixel (VGA) 640 x 480 Pixel (VGA) Arbeitsabstand Abhängig von gewähltem Objektiv Abhängig von gewähltem Objektiv Sichtfeld Abhängig von gewähltem Objektiv Abhängig von gewähltem Objektiv Bildrate (Vollbild) 27 ... 241 fps 27 ... 241 fps Belichtungszeit 1 ... 1000000 μs 1 ... 1000000 μs Beschreibung Systainer mit Kompaktkamerasystem SBOC-M und Zubehör Hochgeschwindigkeitskamera zur Diagnose und Inbetriebnahme sowie zur Funktionsüberwachung von schnellen Bewegungsabläufen Aufzeichnungs- und Speicherelektronik in der Kamera integriert Für Standardobjektiv mit C-Mount Anschluss Über Ethernet vernetzbar Kleine Abmessungen, geringes Gewicht Seite/online sbox sbox Lage- und Qualitätsprüfung Typ Kompaktkamerasystem SBOCQ Kompaktkamerasystem SBOIQ Kamerasystem CHBC-N Sensorauflösung 1280 x 1024 Pixel (SXGA) , 640x480 Pixel (VGA), 752 x 480 Pixel (WideVGA) 640 x 480 Pixel (VGA), 752 x 480 Pixel (WideVGA) 2048 Pixel/Zeile Arbeitsabstand Abhängig vom gewählten Objektiv 20 ... 1000 mm Sichtfeld Abhängig vom gewählten Objektiv 14x10mm ... 250x390mm, 7.9x5.5mm ... 195x125mm Bildrate (Vollbild) 27 ... 241 fps 60 ... 150 fps Belichtungszeit 1 ... 1000 ms 18 ... 1000 ms Beschreibung Intelligente flächenbasierte Kamera Für 2D-Qualitätsprüfung, Positions- und Drehlagenerkennung, Lesen von 1D- und 2D-Codes, Lesen von Klarschrift (OCR) Integrierte vollwertige SPS (CODESYS) Ethernet und CAN zur Kommunikation mit übergeordneten Steuerungen Intelligente flächenbasierte Kamera Für 2D-Qualitätsprüfung, Positions- und Drehlagenerkennung, Lesen von 1D- und 2D-Codes, Lesen von Klarschrift (OCR) Integrierte vollwertige SPS (CODESYS) Ethernet und CAN zur Kommunikation mit übergeordneten Steuerungen Intelligente Zeilenkamera Für Orientierungserkennung und Qualitäts prüfung von bewegten Kleinteilen Encoder-Anschluss Seite/online sbox sbox chb-c Bildverarbeitungssysteme > 11
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=