Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1306 www.festo.com/catalogue/ . .. EG-Richtlinien/Zulassungen EG-Richtlinien (CE-Zeichen) Festo AG & Co. KG hält prinzipiell die geltenden Regelwerke ein. Alle Informationen basieren auf dem heutigen Wissensstand und unter liegen Änderungen. Wir verfolgen aufmerksam die Änderungen/Er gänzungen dieser Regelwerke und werden die Produkte dementspre chend ausführen. Damit ist gewährleistet, dass Produkte der Festo AG & Co. KG im mer den geltenden Anforderungen entsprechen. Die meisten pneumatischen Pro dukte unterliegen keiner EG-Richtli nie und dürfen folglich nicht mit der CE-Kennzeichnung versehen werden. Produkte des Verkaufspro grammes der Festo AG & Co. KG, die mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, unterliegen - Stand heute - in Europa einer oder mehrerer der fol genden sechs EG-Richtlinien. 1. EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, einschließlich Änderungsrichtlinien. Pneumatikprodukte der Festo AG & Co. KG werden entspre chend den Normen für pneumati sche Anlagen nach ISO 4414 sowie EN 983 “Sicherheitstechnische An forderungen an fluidtechnische An lagen und deren Bauteile-Pneuma tik“ konzipiert. Unsere Pneumatik produkte fallen nicht in den Anwen dungsbereich der EG-Maschinen richtlinie. Sie sind deshalb auch nicht mit der CE-Kennzeichnung nach Maschinen richtlinie zu versehen. Ausnahmen bilden Sicherheitsbauteile. Seit 29.12.2009 fallen auch unvollstän dige Maschinen unter den Anwen dungsbereich der Maschinenrichtli nie. Dies sind z.B. Handhabungssy steme, die zum Einbau in Maschinen gedacht sind. Unvollständige Maschi nen werden nicht mit der CE-Kenn zeichnung versehen. Statt einer Kon formitätserklärung wird eine Einbau erklärung zur Verfügung gestellt. 2. EG-Richtlinie Elektromagneti sche Verträglichkeit (2004/108/EG gültig bis 19.04.2016, dann 2014/30/EU) einschließlich Änderungsrichtlinien. Die Richtlinie ist bei unseren elek tronischen und elektronisch-pneu matischen Produkten anzuwenden. Das heißt, entsprechende Produkte sind seit 01.01.1996 CE-gekenn zeichnet und die entsprechende Konformitätserklärung steht zur Verfügung. Dies bedeutet für Sie, dass diese Geräte mit den grundle genden Anforderungen in Industrie gebieten übereinstimmen und dies gewährleisten. Es besteht eine Nut zungsbeschränkung der Geräte in Wohngebieten, sofern keine wei teren Maßnahmen getroffen sind, die eine Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie für Wohngebiete gewähr leisten! Nicht betroffen von der EMV-Richtli nie sind Magnetspulen. 3. EG-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG gültig bis 19.04.2016, dann 2014/35/EU) einschließlich Änderungsrichtlinien. Seit 01.01.1997 sind elektrische und elektronische Produkte von Festo, welche bestimmungsgemäß zur Verwendung innerhalb bestimm ter Spannungsgrenzen (50 … 1 000 V AC und 75 … 1 500 V DC) ge dacht sind, mit der CE-Kennzeich nung zu versehen. Die entsprechen den Konformitätserklärungen ste hen zur Verfügung. 4. EG-Richtlinie Einfache Druckbe hälter (2009/105/EC gültig bis 19.04.2016, dann 2014/29/EU), einschließlich Änderungsricht linien. Anwendungspflicht seit 30.06.1991. Die von der Festo AG & Co. KG ange botenen einfachen Druckbehälter aus unlegiertem Qualitätsstahl ent sprechen den Anforderungen dieser Richtlinie. Ab einem bestimmten Volumen sind diese Druckluftspei cher CE-kennzeichnungspflichtig. Diese Produkte sind CE-gekenn zeichnet. Die Konformitätserklärung ist verfügbar. 5. EG-Richtlinie Druckgeräte (97/23/EG gültig bis 18.07.2016, dann 2014/68/EU), einschließlich Änderungsrichtlinien. Anwendungspflicht seit 29.05.2002. Die von der Festo AG & Co. KG ange botenen Druckgeräte entsprechen den Anforderungen dieser Richtli nie. Ab einem bestimmten Druck- Volumen-Produkt bzw. Druck- Durchmesser-Produkt sind diese CE-kennzeichnungspflichtig. Diese Produkte sind CE-gekenn zeichnet. Die Konformitätserklärung ist verfügbar. Druckbehälter aus Edelstahl unter liegen nicht der Richtlinie für einfa che Druckbehälter sondern der Druckgeräte Richtlinie. 6. EG-Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungs gemäßen Verwendung in explo sionsgefährdeten Bereichen – ATEX (94/9/EG gültig bis 19.04.2016, dann 2014/34/EU). Anwendungspflicht seit 01.07.2003. Die von der Festo AG & Co. KG ange botenen Produkte, die für den Ein satz in explosionsgefährdeten Be reichen vorgesehen sind und eigene potentielle Zündgefahren besitzen, entsprechen den Anforderungen dieser Richtlinie. Produkte, die unter diese Richtlinie fallen, sind entsprechend mit der CE-Kennzeich nung versehen und entsprechend der Richtlinie gekennzeichnet. Die jeweilige Konformitätserklärung sowie die Betriebsanleitung stehen zur Verfügung. Produktkennzeichnungen siehe oben Nach EU-Richtlinie 94/9/EG gültig bis 19.04.2016, dann 2014/34/EU (ATEX) Zusätzliche Kennzeichnung für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosions gefährdeter Atmosphäre. UL Zertifizierung für den Einsatz in Canada und USA. Recoginzed Product, das zum Einbau gedacht ist z.B. MPA-S Ventilinsel. UL Zertifizierung für den Einsatz in Canada und USA. Listed Product, ist ein verwendungsfertiges Gerät, z.B. Endschalter mit Kabel und Stecker. CSA Zertifizierung für Canada und USA. Informationen > Technische Informationen >
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=