Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1299 www.festo.com/catalogue/ . .. Einsatzbedingungen für Antriebe Medium Umgebungsbedingungen Pneumatische Antriebe von Festo können unter normalen Einsatzbe dingungen sowohl mit geölter als auch mit ungeölter, getrockneter Druckluft betrieben werden. Sollte in besonderen Fällen eine abwei chende Druckluftqualität erforder lich sein, so ist dies aus den techni schen Daten des jeweiligen Produk tes ersichtlich. Der ölfreie Betrieb wird durch die Wahl der verwende ten Werkstoffe und Werkstoff paarungen, die geometrische Gestaltung der dynamischen Dich tungen sowie die ab Werk versehene Grundschmierung ermöglicht. Bei folgenden Einsatzbedingungen ist ein ölfreier Betrieb nicht möglich: Wurden die Antriebe einmal mit ge ölter Druckluft betrieben, ist unbe dingt zu beachten, dass für den wei teren Einsatz stets geölte Druckluft erforderlich ist, da eine Zusatzölung die Grundschmierung auswäscht. Berücksichtigen Sie die Umge bungsbedingungen am Einsatzort. Korrosive, abrasive und staubige Umgebungen (z. B. Wasser, Ozon, Schleifstaub) verkürzen die Lebens dauer des Produkts. Prüfen Sie die Beständigkeit der Werkstoffe der Festo Produkte be züglich der eingesetzten bzw. um gebenden Medien Seite 1308. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Frequenz Pneumatische Antriebe dienen zur Umsetzung von Druck- in Bewe gungsenergie, wobei Kräfte übertra gen und weitergeleitet werden. Die Verwendung als Feder- oder Dämp fungselement zählt nicht zum be stimmungsgemäßen Gebrauch; da bei treten zusätzliche Belastungen auf. Werden Pneumatische Antriebe mit maximal möglicher Geschwindigkeit betrieben, sind zwischen den Hub bewegungen Pausenzeiten zu berücksichtigen. Für ungeölten Be trieb ist für die maximale Frequenz eine mittlere Geschwindigkeit von 1 m/s zugrunde zu legen. Einbaulage Betriebsdruck Betriebsdruckbereich Die Einbaulage ist bei Antrieben von Festo grundsätzlich beliebig. Sind Einschränkungen oder besondere Vorkehrungen notwendig, so ist dies aus den technischen Daten des je weiligen Produktes ersichtlich. Angabe in Verbindung mit „max.“ oder „max. zulässig“ gibt an, bis zu welchem Maximaldruck ein Antrieb oder System sicher betrieben wer den kann. Dies ist der Bereich zwischen dem niedrigsten erforderlichen und dem höchsten zulässigen Betriebsdruck für den sicheren Betrieb eines Ele mentes oder Systems. Dieser Druck bereich wird in der Pneumatik auch als Arbeitsdruckbereich bezeichnet. Nutzkraft bei einfachwirkenden Zylindern Für die effektive Nutzkraft der Zylinder muss die zulässige Abwei chung der Federkräfte nach DIN 2095 Gütegrad 2 berücksichtigt werden. Zusätzlich wird die Nutz kraft um den Betrag der Reibkräfte reduziert. Die Reibung ist von der Einbaulage und der Belastungsart abhängig. Querkräfte erhöhen die Reibung. Die Reibkraft muss kleiner als die Federrückzugskraft sein. Einfachwir kende Zylinder sind möglichst ohne Querkräfte zu betreiben. Zulässige Hubabweichungen bei Normzylindern Nach ISO 15552 (entpricht den zu rückgezogenen Normen ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24562, NF E 49003.1, UNI 10290), ISO 6432 und ISO 21287 kann die Hublänge durch die Fertigungstoleranzen von der angegebenen Hublänge abwei chen. Es sind immer Plustoleranzen. Die genauen zulässigen Abweichun gen entnehmen Sie der Tabelle. Norm Kolben- [mm] Hublänge [mm] Zulässige Hubabweichung [mm] ISO 6432 8, 10, 12, 16, 20, 25 0 … 500 +1,5 ISO 15552 32 0 … 500 +2 40, 50 500 … 12500 +3,2 63 0 … 500 +2 80, 100 500 … 12500 +4 125, 160 0 … 500 +4 200, 250, 320 500 … 2000 +5 ISO 21287 20, 25 0 … 500 +1,5 32, 40, 50 0 … 500 +2 63, 80, 100 0 … 500 +2,5 Berührungslose Positionserkennung Kolbendurchmesser Bei Pneumatischen Antrieben von Festo mit berührungsloser Posi tionserkennung befindet sich ein Permanentmagnet auf dem Zylinder kolben, über dessen Magnetfeld Nä herungsschalter berührungslos be tätigt werden. Mit Näherungsschal tern lassen sich die Endlagen oder Zwischenstellungen des Zylinders abfragen. An einem Zylinder können ein oder mehrere Näherungsschalter festgeklemmt werden, direkt oder mit Befestigungsbausätzen. -N- Mit diesem Pictogramm wird der Kolben- angegeben. In Maßtabel len steht für Kolben- nur . Informationen > Technische Informationen > Hinweis Bei größeren, als in der Tabelle angegebenen Hublängen, sind die Toleranzen zwischen Her steller und Anwender zu verein baren.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=