Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1291 www.festo.com/catalogue/ . .. Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten? Die Einhaltung der jeweils angege benen Grenzwerte der technischen Daten und die Beachtung von Sicherheits-/Hinweisen ist die Vor aussetzung für den bestimmungsge mäßen Gebrauch und daher vom An wender unbedingt zu gewährleisten. Die Versorgung der Pneumatik komponenten muss mit ordnungs gemäß aufbereiteter Druckluft, ohne aggressive Medien, erfolgen Seite 1292 ff. Berücksichtigen Sie die Umgebungs bedingungen am Einsatzort. Korro sive, abrasive und staubige Umge bungen (z. B. Wasser, Ozon, Schleif staub) verkürzen die Lebensdauer des Produkts. Prüfen Sie die Beständigkeit der Werkstoffe der Festo Produkte be züglich der eingesetzten bzw. umge benden Medien Seite 1308. Beim Einsatz von Festo Produkten in sicherheitsgerichteten Anwendun gen sind stets die nationalen und in ternationalen Gesetze, Vorschriften, z. B. Maschinenrichtlinie, mit den entsprechenden Normverweisen, die Berufsgenossenschaftsregeln sowie die einschlägigen internationalen Regelwerke zu beachten und einzu halten. Eigenmächtige Umbauten und Ver änderungen an Produkten und Systemen von Festo bedeuten ein Sicherheitsrisiko und sind aus die sem Grund nicht gestattet. Für daraus resultierende Schäden kann Festo keine Haftung überneh men. Nehmen Sie die Beratung von Festo in Anspruch, sobald für den geplan ten Einsatz des Produkts einer der folgenden Punkte zutrifft: Die Umwelt- und Einsatzbedingun gen oder das Betriebsmedium weichen von den angegebenen technischen Daten ab. Das Produkt soll eine Sicherheits funktion übernehmen. Eine Gefahren- oder Sicherheits analyse ist erforderlich. Bei Unsicherheiten über die Taug lichkeit des Produktes für den ge planten Einsatz. Bei Unsicherheiten über die Taug lichkeit des Produktes für den Ein satz in sicherheitsgerichteten An wendungen. Alle technischen Angaben entspre chen dem Stand der Drucklegung. Alle in dieser Schrift enthaltenen In halte, Texte, Darstellungen, Abbil dungen und Zeichnungen sind Eigen tum der Festo AG &Co. KG und damit urheberrechtlich geschützt. Jede wie auch immer geartete Ver vielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie die Einspeicherung und Ver arbeitung in elektronischen Syste men ist ohne Zustimmung der Festo AG &Co. KG unzulässig. Durch den ständigen technischen Fortschritt sind Änderungen vorbe halten. Normen in der Pneumatik Auch in der Pneumatik hat die Nor mung ihre Bedeutung. Normung be deutet Vereinheitlichung (Standardi sierung). Normung ist auch die Basis für den freien Handel von Waren und Dienstleistungen zwischen Unter nehmen in einem Land aber auch über die Ländergrenzen hinaus. Normen in der Industrie beschreiben den Stand der Technik. Sie schaffen eine einheitliche Basis für die Beur teilung von technischen Sachverhal ten. Für die Pneumatik relevante Normen befassen sich mit Dimensio nen, Sicherheit, Qualität. Festo ar beitet seit Jahren in den relevanten nationalen und internationalen Nor mungsausschüssen aktiv mit. Pneumatische Antriebe Normbasierte Zylinder nach ISO 6432 Normbasierte Zylinder nach ISO 21287. Normbasierte Zylinder nach ISO 15552 (ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562), NFE 49003.1 und UNI 10290. Gabelköpfe nach ISO 8140 bzw. DIN 71752 Gelenkköpfe nach ISO 12240-4, Maßreihe K Ventile/Ventilinseln Ventilinseln für Normventile. Magnet- und Pneumatikventile mit Anschlussbild nach ISO 15407-1. Ventil-Anschlussplatten nach ISO 15407-1. Ventilinseln mit Anschlussbild nach ISO 15407-2. Magnet- und Pneumatikventile mit Anschlussbild nach ISO 5599-1. Ventilinseln mit Anschlussbild nach DIN ISO 5599-2. Ventil-Anschlussplatten mit Anschlussbild nach ISO 5599-1 und Außenabmessungen nach VDMA 24345. Magnetventile mit Anschlussbild nach VDI/VDE 3845 (Namur). Druckluftaufbereitung Druckluftqualität nach ISO 8573-1:2010 Rohrfeder-Manometer nach EN 837-1 Kapselfeder-Manometer nach EN 837-3 Druckluftspeicher nach Richt linie 97/23/EG (gültig bis 18.07.2016, dann 2014/68/EU), 2009/105/EC (gültig bis 19.04.2016, dann 2014/29/EU) bzw. EN 286-1. Informationen > Technische Informationen >
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=