Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1282 www.festo.com/catalogue/ . .. Energieanalyse der Drucklufterzeugung Energieeffizienz nimmt einen immer größeren Raum bei der Betrachtung von Produktionsanlagen ein. Der größte Teil an Einsparungen lässt sich deutlich im Betrieb der Anlagen realisieren. Genau darauf sind die Energy Saving Services zugeschnitten – als Servicepaket für Energieeffizienz. Einsparpotentiale für Druckluft ermitteln und ausschöpfen Bis zu 60% Druckluftkosten sparen Für reduzierte Betriebskosten, hohe Anlagenverfüg barkeit und eine längere Lebensdauer der Komponenten Die Effizienz eines Druckluftsystems fängt bei der Drucklufterzeugung an: Das Ermitteln des aktuellen Energie- und Druckluftverbrauches ist die Basis, um aktuelle Kosten und Ein sparpotenziale berechnen und beur teilen zu können. Darüber hinaus kann man mögliche Optimierungen ableiten. Ziele Erfassung und Analyse des Stromverbrauchs der Kompres sorstation(en) Erfassung des Druckluftverbrau ches Ableitung der aktuellen Energie kosten Ermittlung von Einsparpotentialen Serviceleistungen Messung der Kompressorlauf zeiten sowie Last-/Leerlaufzeiten Stromverbrauchsmessung Durchflussmessung/ Verbrauchs messung Druckmessung (Niveau und Band breite) Abschätzung des Leckagevolu mens Gegenüberstellung von Energie verbrauch und geliefertem Druck luftvolumen Technische Rahmenbedingungen Gleichzeitige Stromaufnahme messung an bis zu 3 Kompresso ren Gleichzeitige Stromaufnahme messung an 4 bis 11 Kompresso ren auf Anfrage Druckmessung bis 16 bar Volumenstrommessung in Haupt leitung bis DN 300 (ca. 39 500 Nm 3 /h) Einbau des Durchflusssensors während des Betriebs und unter Druck möglich Messdauer 1 Woche (abwei chende Messdauer auf Anfrage) Dokumentation der Ergebnisse als pdf-Datei und Ausdruck in Farbe Ihre Vorteile Kenntnis der Druckluft-Einsparpo tenziale Kenntnis der aktuellen Druckluft kosten Transparenter Energieverbrauch des Gesamtsystems Kenntnis über Leistungsreserven des Druckluftsystems Völlig unabhängige, objektive Messung durch Festo Installation der Messgeräte im laufenden Betrieb 19 Dienstleistungen > Energy Saving Services >
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=