Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1279 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Energy Saving Services Typ Energieanalyse Drucklufterzeu gung Druckluftverbrauchsanalyse Druckluftqualitätsanalyse Leckageortung Serviceleistungen Messung der Kompressorlauf zeiten sowie Last/Leerlauf zeiten Stromverbrauchsmessung Durchflussmessung / Ver brauchsmessung Druckmessung (Niveau und Bandbreite) Abschätzung des Leckagevolu mens Gegenüberstellung von Energie verbrauch und geliefertem Druckluftvolumen Ein- und Ausbau der Messstre cke mit Standardkomponenten (Verschraubungen, Verschlau chung etc.) Messung von Durchfluss, Ver brauch und Druck bei laufender Maschine und im Stillstand Ermittlung und Analyse verschie dener Kenngrößen – Verbrauch pro Maschinenzy klus – Durchschnittlicher Verbrauch pro Minute – Durchschnittsdruck – max./min. Druck – max./min. Luftvolumenstrom Dokumentation der Messergeb nisse inkl. graphischer Darstel lung der Messergebnisse, wahl weise als PDFFile oder Aus druck in Farbe 3 Stunden VorOrtService (Mehrleistung nach Aufwand) Inspektion der dezentralen Luft aufbereitung am Entnahme punkt Messung des Restölgehaltes bis Klasse 2 (ISO 85731:2010) Messung des Drucktaupunktes bis Klasse 2 (ISO 85731:2010) Analyse der Messergebnisse so wie gegebenenfalls Empfehlung von Verbesserungsmaßnahmen Dokumentation der gesamten Messergebnisse 3 Stunden VorOrtService (ma ximal 3 Messungen; Mehrleis tung nach Aufwand) Ortung von Druckluftleckagen mittels hochempfindlicher Ultra schall-Detektoren während des Betriebs Überprüfung des gesamten Druckluftsystems: vom Kom pressor bis zur pneumatischen Anwendung Klassifizierung der Leckagen nach Größe und Kosten Dokumentation von defekten Komponenten sowie Art und Ursache des Defekts Leckagebericht mit: – empfohlenen Maßnahmen – benötigten Ersatzteilen – Abschätzung der In standsetzungsdauer – Priorisierung von Maßnahmen – Beurteilung, ob In standsetzung während des Maschinenbetriebs erfolgen kann Hinweisen auf Optimierungs möglichkeiten Dokumentation durchgeführter Maßnahmen Beschreibung Energy Saving Services – das Servicepaket für Energieeffizienz Einsparpotenziale für Druckluft ermitteln und ausschöpfen Bis zu 60% Druckluftkosten sparen Energieeinsparung beginnt be reits am Kompressor Exakten Druckluftverbrauch er mitteln Druckluftversorgung optimal dimensionieren Kein Druckabfall durch Unterde ckung Keine unnötigen Energiekosten durch Überdeckung Druckluftqualität optimieren Lebensdauer der Komponenten erhöhen Wartungskosten senken Leckagen in Produktionsanlagen orten und beseitigen Sofort Energie- und Betriebskos ten sparen Seite/online 1282 1284 1286 1288 Dienstleistungen > 19
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=