Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik

2015/11 – Änderungen vorbehalten 1261 www.festo.com/catalogue/ . .. Montageplatten Maschinenspezifische Vormontage pneumatischer und elektrischer Komponenten auf Trägerplatte Inklusive Verschlauchung und Verdrahtung Definierte Schnittstellen zur einfachen Montage direkt in die Anlage Auf Festo Montageplatten sind pneumatische und elektrische Komponenten funktionsspezifisch vormontiert. Sie dienen als tragendes Element der einzelnen Komponenten und werden direkt ins Anlagenkonzept integriert. Jede Montageplatte ist kundenspezi­ fisch ausgeführt. Entsprechend der jeweiligen Applikation und unter in­ dividueller Zusammenstellung der Komponenten. Dabei lassen sich bei Bedarf neben Festo Komponenten auch Drittanbieter-Komponenten in­ tegrieren. Die Montageplatte wird einbaufertig geliefert – komplett verschlaucht und vollständig geprüft. Sie kann di­ rekt in die Maschine installiert werden. Entsprechende Befesti­ gungselemente sind bereits an der Trägerplatte angebracht bzw. in die Trägerplatte integriert. Ebenfalls vorhanden: die Anschlüsse an Pneu­ matik und Elektrik, die nur noch mit der Maschine verbunden werden müssen. Technische Daten Kundenspezifisch geformte Trä­ gerplatte Für unterschiedlichste Bran­ chenanwendungen Trägerplatte in unterschiedlichen Materialien erhältlich, z.B. Stahl­ blech, Edelstahl, etc. Applikationsspezifische Zu­ sammenstellung der Komponenten Vollständig montiert, verschlaucht und verdrahtet Definierte Schnittstellen Einsatz neuester Innovationen und Technologien Einbaufertig: Alle Arbeitsschritte vom Enginee­ ring über die Montage bis hin zur Qualitätsprüfung erfolgen durch Festo Spezialisten. 100% geprüft, mit Prüfzertifikat Vollständige Dokumentation Ausführung entsprechend: – EN 60204-1 – ATEX Zone 1 und 21 (rein pneu­ matisch), ATEX Zone 2 und 22 (elektrisch und elektropneuma­ tisch) – UL-508A Umsetzung von Sicherheits­ funktionen Einbaufertig – Ihre Vorteile Bestellung Eine einzige Bestell-Nr. für die ge­ samte Lösung Engineering Komplettes Engineering, entspre­ chend Ihren applikationsspezi­ fischen Anforderungen, durch Festo Spezialisten Fertigung & Montage Die Montageplatte ist einbaufertig. Somit entfällt für Sie der gesamte Montageprozess, einschließlich Verdrahtung und Verschlauchung. Dokumentation Sie erhalten eine detaillierte Sys­ temdokumentation, die Sie einfach und schnell in Ihre Gesamtdoku­ mentation integrieren können: – Zusammenbauzeichnung – Stückliste – Schaltpläne – Bedienungsanleitungen der Komponenten Interesse an Montageplatten? Fragen Sie Ihren Festo Vertriebs­ ingenieur. Er hilft Ihnen gerne wei­ ter. Oder schauen Sie auf Ihre lokale Festo Website www.festo.com Dort finden Sie weitere Informa­ tionen zu einbaufertigen Lösungen. 18 Einbaufertige Lösungen > Montageplatten und Baugruppen >

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=