Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1255 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Integrationslösungen Typ Kanalplatten CartridgeLösungen Blechkonstruktionen und Son dergehäuse Funktionsblöcke Technische Daten Form der Kanalplatte frei wählbar Kombination von über 30 000 Katalogkomponenten Hohe Verknüpfungsdichte von Komponenten Keine Verschlauchung Variable Positionierung me chanischer, pneumatischer und elektrischer Schnittstellen Integration kundenspezifischer Bauteile Mit Schutzabdeckung erhältlich 100% geprüft Einbaufertig Vollständige Dokumentation Umsetzung von Sicherheits funktionen Raumsparend durch hochkom pakte Bauweise Pneumatische Funktionen in tegriert in einem kompakten Ge häuse Gehäuse in unterschiedlichen Materialien Verschlauchungsaufwand ent fällt Verkabelungsaufwand minimal Ausgeprägte konstruktive Frei heit Variable Integrationsmöglichkei ten an und innerhalb der Ma schine Robustes Design 100% geprüft Einbaufertig Vollständige Dokumentation Blechkonstruktionen – Individuelle Form und Ab messung – Einsparung von Gewicht und Montageteilen Sondergehäuse – Individuelle Form – Individuelle Abmessungen – Verschiedene Materialien – Kompaktes, bauraum optimiertes Format – Schutz vor Umgebungs einflüssen und unbefugtem Zugriff In Kombination – Alternative zu herkömmlichen Schaltschränken – Variable Integrationsmöglich keiten an und innerhalb der Maschine – Kurze Schlauch- und Kabel längen – Attraktives Design Kein Verschlauchungsaufwand durch gebohrte Kanäle Gehäuse in verschiedenen Ma terialien erhältlich Kundenspezifische Ausführung der pneumatischen Schnitt stellen zur Anlage Ideal bei geringer Anzahl an Komponenten und variablen An schlussmöglichkeiten Äußerst wirtschaftlich, selbst bei kleinen Stückzahlen Beschreibung Ideal bei einer Vielzahl pneuma tischer Verbindungen auf engs tem Bauraum Keine Verschlauchung Kleinbauend Servicefreundlich Störunanfällig Integriert unterschiedliche pneumatische Funktionen in einem Bauteil Wegfall der Einzelgehäuse Ideal dort, wo hochkompaktes Design gefordert ist Reduziertes Gewicht durch optimale Materialausnutzung bei Blechkonstruktionen Schutz vor Umwelteinflüssen und unerlaubtem Zugriff im Son dergehäuse Zusammengeführt ideal als Schaltschrank direkt in der Anlage Druckluftversorgung pneuma tischer Komponenten über ge bohrte Kanäle Ideal bei geringer Anzahl pneu matischer Komponenten und va riablen Anschlussmöglichkeiten Kleinbauend und servicefreund lich Seite/online 1265 1267 1269 1271 Integrationslösungen Typ Profillösungen Technische Daten Profile in individuellen Querschnitten und Längen Integrierte Kanäle zur geradlinigen Leitung der Druckluft Gemeinsame Luftversorgung mehrerer Ventile bzw. Ventilinseln über einen Kanal Schlauchlose Bündelung von Arbeits- und Abluft, auch über lange Strecken Abgreifen der Druckluft an unterschiedlichen Stellen Verschlauchungsaufwand entfällt Verkabelungsaufwand deutlich reduziert Modularer Aufbau einfach zu verwirklichen Optional: Profil als mechanische Befestigung für weitere Komponenten oder als tragendes Teil des Maschinengestells Beschreibung Strangpressprofile in Verbindung mit Ventilen als Ventilinsel Zur Verteilung der Druckluft im Maschinenkonzept Kundenindividuelle Profilquerschnitte erhältlich Seite/online 1273 Einbaufertige Lösungen > 18
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=