Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1244 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Steuerungstechnik und Remote I/O Elektronische Steuerungen und Remote I/O's inkl. elektrische Peripheriegeräte für Standard und explosionsgefährdete Atmosphären. www.festo.com/pa/control Ventilinseln Ventilbaugruppen mit elektrischem Einzel-, Multipol- oder Feldbus anschluss oder integrierter Steuerung, mit oder ohne elektrischen Aus- und Eingängen www.festo.com/pa/valveterminals Pilotventile Typ Magnetventil VSNC Magnetventil, NAMUR (VDI/VDE 3845) NVF3 Magnetventil, NAMUR (VDI/VDE 3845) VSNB Magnetventil, NAMUR (VDI/VDE 3845) MGTBH, MFXMH Ventilfunktion 5/2 bistabil, 5/2 oder 3/2 umstell bar, 5/3 belüftet, 5/3 entlüftet, 5/3 geschlossen 5/2 oder 3/2 monostabil 5/2 bistabil, 5/2 und 3/2 mono stabil, 5/2 monostabil 5/2 monostabil Betriebsdruck 1.5 ... 10 bar 2 ... 10 bar 2.5 ... 8 bar 2 ... 10 bar Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C -5 ... 40 °C -10 ... 60 °C -5 ... 40 °C Pneumatischer Anschluss 1 G1/4, NPT1/4-18 G1/4 G1/4 Anschlussplatte Normalnenndurchfluss 950 ... 1350 l/min 900 l/min 950 l/min 400 ... 1000 l/min Explosionsschutz ATEX-Kategorie Gas: II 2G, ATEX-Kategorie Staub: II 2D, Ex-Zündschutzart Gas: Ex ia IIC T6 Ga, Ex-Zündschutzart Staub: Ex t IIIC T80°C Db ATEX-Kategorie Gas: II 2G, ATEX-Kategorie Staub: II 2D, Ex-Zündschutzart Gas: c T6, Ex-Zündschutzart Staub: c 40°C ATEX-Kategorie Gas: II 2G, ATEX-Kategorie Staub: II 2D, Ex-Zündschutzart Gas: Ex ia IIC T6 X, Ex-Zündschutzart Staub: Ex tD A21 IP65 T80°C X Beschreibung Betriebsspannung: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC NAMUR-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845 Elektrisch betätigt, vorgesteuert Mechanische Federrückstellung Alle Ventilspulen sind auf einem Ankerrohr verwendbar Vielfältige Ex-Magnetsysteme, IEC Ex, FM EX Spannung 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC NAMUR-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845 Elektrisch betätigt, vorgesteuert Mechanische Federrückstellung Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar. Spannung 24 V DC NAMUR-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845 Elektrisch betätigt, vorgesteuert Mechanische Federrückstellung Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar. Spannung 24 V DC, 110, 230 V AC NAMUR-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845 Elektrisch betätigt, vorgesteuert Mechanische Federrückstellung Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar. Seite/online vsnc nvf3 vsnb mgtbh Prozessautomation > 17
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=