Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1230 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Werkzeuge Typ Clipsetzer AGTC Ventilfunktion 3/2 geschlossen monostabil Betätigungsart mechanisch Betriebsdruck 2 ... 6 bar Pneumatischer Anschluss 1 Innengewinde G1/4 Werkzeugaufnahme T-Nut mit Druckstück Beschreibung Pneumatisches Montagegerät für Clips unterschiedlicher Bauform Materialempfehlung für Clipadapter Kunststoff: z.B. PBT, PE-UHMW oder POM Seite/online agtc Luftkissenplatten Typ Luftkissenplatte ATBT Baugröße 100 Betriebsdruck ≤2 bar Pneumatischer Anschluss G1/4 Lagerlänge 100 ... 1500 mm Max. Flächenlast im Betrieb 400 kg/m² Wiederholgenauigkeit der Flughöhe ±10 μm Beschreibung Aluminiumhydroxid, Aluminium Kontaktloses Arbeiten über ein Luftkissen, mit geringem Druckluftverbrauch Gleichmäßiger Luftstrom sorgt für höchste Präzision und erlaubt kurze Taktzeiten Zum Transportieren und Fördern von flachen Produkten Vakuumtauglich und als Flächensauger einsetzbar Betriebsmedien Druckluft, Vakuum Seite/online atbt Sonstige Pneumatikgeräte > 16
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=