Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1185 www.festo.com/catalogue/ . .. Terminal CPX Offen für alle führenden Feldbusprotokolle/Industrial EtherNet mit integrierten IT-Leistungen wie SMS/E-Mail-Alarm, Web-Monitor Einzigartiger modularer Aufbau Umfassende integrierte Diagnose- und Wartungsfunktionen CPX als reines Remote I/O CPX steuert Ventilinsel MPA-L, VTSA Programmierbar mit integrierter Steuerung Lieferübersicht Typ Bezeichnung Code 1) Adressraum Ausführung Seite/ online Eingänge Ausgänge Kunststoff Metall CPX-FEC-1-IE Front End Controller Remote T03 512 bit 512 bit – 1196 CPX-FEC-1-IE Front End Controller Remote I/O T05 512 bit 512 bit – cpx CPX-CEC CoDeSys Embedded Controller T06, T07, T08 512 bit 512 bit – cpx CPX-CEC-V3 CODESYS V3 Embedded Controller T32, T33, T34 512 bit 512 bit – 1197 CPX-FB6 Busknoten für INTERBUS F06 96 bit 96 bit – 1198 CPX-FB11 Busknoten für DeviceNet F11 512 bit 512 bit – 1198 CPX-FB13 Busknoten für PROFIBUS-DP F13 512 bit 512 bit – 1199 CPX-FB14 Busknoten für CANopen F14 256 bit 256 bit – 1199 CPX-FB20 Busknoten für INTERBUS, Lichwellenleiter-Anschluss F20 96 bit 96 bit – cpx CPX-FB21 Busknoten für INTERBUS, Lichwellenleiter-Anschluss F21 96 bit 96 bit – cpx CPX-FB23-24 Busknoten für CC-Link F23 256 bit 256 bit – 1200 F24 512 bit 512 bit – 1200 CPX-FB32 Busknoten für EtherNet/IP F32 128 bit 128 bit – 1200 CPX-FB33 Busknoten für PROFINET RT, 2 x M12 F33 512 bit 512 bit – 1201 CPX-M-FB34 Busknoten für PROFINET RT, 2 x RJ45 F34 512 bit 512 bit – 1201 CPX-M-FB35 Busknoten für PROFINET RT, 2 x SCRJ Push-pull, AIDA F35 512 bit 512 bit – 1202 CPX-FB36 Busknoten für EtherNet/IP, 2 x M12 F36 512 bit 512 bit – cpx CPX-FB37 Busknoten für EtherCAT F37 512 bit 512 bit – cpx CPX-FB38 Busknoten für EtherCAT F38 512 bit 512 bit – 1202 CPX-FB39 Busknoten für Sercos III F39 512 bit 512 bit – cpx CPX-FB40 Busknoten für POWERLINK F40 512 bit 512 bit – cpx CPX-M-FB41 Busknoten für PROFINET RT, 2 x SCRJ Push-pull, AIDA F41 512 bit 512 bit – cpx 1) Kennbuchstabe innerhalb des Bestellschlüssels einer Ventilinselkonfiguration Hinweis Das elektrische Terminal kann schnell und einfach online bestellt werden. Den komfortablen Produktkonfigurator finden Sie unter: www.festo.com/catalogue/ cpx Hinweis Busknoten und Steuerblock stellen den o.g. Adressraum zur Verfügung. 15 Steuerungstechnik und Software > Elektrische Peripherie > www.festo.com/catalogue/ cpx
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=