Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1175 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Bediengeräte Typ Bediengerät, Touchscreen CDPX Simulator CDSM Bediengerät, Touchscreen CDSA Bediengerät, textbasiert FED50 Anzeige TFT Farbe TFT Farbe Monochrome LCD, mit Hin tergrundbeleuchtung Anzeigegröße 4.3", 7", 10.4", 13.3" 6,5" 4 x 20 Zeichen Rezeptspeicher 32 kByte 16 kByte Display-Auflösung 480x272 Pixel, SVGA, 800x600 Pixel, WVGA, 800x480 Pixel, WXGA, 1280x800 Pixel VGA, 640x480 Pixel 120x32 Pixel EthernetSchnittstelle RJ45 10/100 MBd 2. EthernetSchnittstelle optional 10 MBd, RJ45 10/100 MBd optional, 10 MBd Anzahl Anwender LEDs 5 Anzahl Funktionstasten 31 7 Beschreibung Leistungsfähige Prozessoren, kombiniert mit Wide-Screen- Technologie Fernzugriff, Remotecontrol FTP und HTTP Server Offen für WEB und Multi mediaanwendungen Einfachste Projektierung von Mensch-Maschine-Dialogen Semigrafische Darstellung von Prozesswerten erleichtert das Ablesen Geeignet für die Inbetriebnahme folgender Motorcontroller: CMMO-ST, CMMP-AS, CMMS-ST Zur Simulation von Ein/Aus gangssignalen während der Inbetriebnahme Schnittstellen für Ethernet, RS-422 A/RS-232 C, USB Host/ USB Client Ausführungen mit farbigem Touchscreen Einfachste Projektierung von Mensch-Maschine-Dialogen Semigrafische Darstellung von Prozesswerten erleichtert das Ablesen 4-zeilige Textanzeige und Bedientasten Serielle Schnittstelle Rezeptur-Handling Passwortschutz Seite/online cdpx cdsm cdsa fed Bediengeräte Typ Bediengerät, Touchscreen FED770, FED3000 Bediengerät, textbasiert CPXMMI Anzeige TFT Farbe LCDDisplay, mit Hintergrundbeleuchtung Anzeigegröße 13,3", 7" 128 x 64 Pixel Rezeptspeicher 32 kByte EthernetSchnittstelle RJ45 10/100 MBd Anzahl Anwender LEDs 1 ... 5 Anzahl Funktionstasten 3 Beschreibung Grafikfähig für größte Flexibilität bei der Darstellung von Prozessen und Daten Kein Programmieraufwand im SPS-Programm Komfortables WYSIWYG Projektierungs-Tool FED Designer Kürzere Projektierung durch wiederverwendbare Objekte Trenddarstellung Visualisierung von Programmabläufen An alle FEC® anschließbar Hohe Robustheit durch Metallgehäuse Datenabfrage, Konfiguration und Diagnose von Terminal CPX 3 Funktionstasten, 4 Pfeiltasten Anschluss an den CPX-Busknoten bzw. -Steuerblock über eine vor konfektionierte M12-Leitung Seite/online fed 1195 Steuerungstechnik und Software > 15
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=