Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1172 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Pneumatische und elektropneumatische Steuerungen Typ Taktgeber TAA, TAB Speicherbaustein SBA2N Taktgeber VLG Pneumatischer Anschluss Stecknippel für Kunststoffschlauch NW3 Stecknippel für Kunststoffschlauch NW3 G1/8, G1/4 Befestigungsart auf Montagerahmen auf Montagerahmen Durchgangsbohrung im Gehäuse Nennweite 2 mm 3 mm 3,5 mm, 7 mm Normalnenndurchfluss 60 l/min 70 l/min 120 l/min, 600 l/min Beschreibung Zur Sicherstellung eines folgerichtigen Pro grammablaufs Sitzventil mit integriertem UND- sowie ODER-Glied Für Eingabeverknüpfungen Zur Vereinfachung der Projektierung und Montage von pneumatischen Steuerungen Zur Erzeugung stufenlos einstellbarer Si gnale in Steuerungen Für schnelle Zylinderbewegungen bei Membran-Zylindern, einfach- und doppelt wirkenden Zylindern Seite/online taa sba vlg Software Tool CODESYS CODESYS entlastet Sie durch einfachste In betriebnahme, schnelle Programmierung und Parametrierung eine standardisierte Programmierung von embedded Geräten nach IEC 61131-3 Norm. Vorteile Hardwareunabhängige Software-Platt form für eine schnelle und einfache Konfi guration, Programmierung und Inbetrieb nahme von pneumatischen und elektrischen Automatisierungslösungen Umfangreiche Bausteinbibliotheken für Ein- bzw. Mehrachs-Verfahrbewegungen Dank des IEC 61131-3 Standards ist CODESYS flexibel und offen für alle Arten von Steue rungsaufgaben. Modular: Offline- und Online-Funktionen sowie Komponenten zur Hardware-Konfigura tion und Visualisierung. Komfortable IEC Funktionsbausteinerweite rung Wiederverwendung von bestehenden Applikationsteilen Die Parametriersoftware CODESYS finden Sie auf der Webseite unter Support > Support Portal > Suchbegriff eingeben. Elektronische Steuerungen Typ Steuerung CECCD, CECCLK, CECCS Controller CECXXM1 , CECXXC1 Ein/Ausgangsmodul CECXDE8A, CECXA4E4A Eingangsmodul CECXD16E, CECXA4EV, CECXEETP Betriebsspannung 19,2 ... 30 VDC 19,2 ... 30 V DC 19,2 ... 30 VDC 19,2 ... 30 VDC CPU Daten Prozessor 400 MHz 64 MB DRAM, Prozessor 400MHz 64 MB DRAM, Prozessor 400 MHz 64 MB DRAM, Prozessor 400 MHz Feldbus Schnittstelle, Art CAN-Bus CAN-Bus Ethernet, Anschlussstecker RJ45 8-polig, Buchse, RJ45 Beschreibung Kompakte speicherprogram mierbare Steuerung Programmierung mit CODESYS nach IEC 61131-3 12 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, zusätzlich zwei schnelle Zähler bis 250 khz Ethernet 10/100Mbit/s USB-Schnittstelle für Da tentransfer CECC-LK mit CANopen-, IO-Link-, I-Port und Modbus TCP-Proto koll Modulare Mastersteuerung mit CODESYS oder Motion Controller mit CODESYS und SoftMotion Programmierung nach Standard IEC 61131-3 Drei Einschubschächte für Optionsbaugruppen Optional: Kommunikations modul für PROFIBUS Digitalmodule: 6 bzw. 8 digitale Eingänge und 8 digitale Aus gänge Analogmodule für Spannung: 4 analoge Spannungseingänge und 4 analoge Spannungs ausgänge Analogmodule für Strom: 4 analoge Stromeingänge und 4 analoge Stromausgänge Adresseinstellungsfunktion, Kurzschlussüberwachungs funktion der Ausgänge, Entprell funktion, Interruptfunktion, Sen sorausfallerkennungsfunktion Digitalmodule: 16 digitale Ein gänge Analogmodule für Spannung: 4 analoge Spannungseingänge Temperatureingangsmodule: 4 bzw. 6 Temperatureingänge Seite/online 1178 cecx-x-m1 cecx cecx Steuerungstechnik und Software > 15
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=