Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1153 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Verbindungsleitungen für Steuerungen Typ Anschlusskabel NEBC Kabel SBOA Anschlusskabel FECKBG Adressierleitung KASIADR Elektrischer Anschluss 5, 9, 15polig, 3adrig, Dose: gerade, Stecker: gerade, gewin kelt, offenes Ende, Kabel, M9, M12x1, SubD, viereckige Bauform Stecker gerade / Dose gerade / Dose gerade, Stecker gewinkelt / Dose gerade RJ11Stecker / SubD, Dose, 15polig, RJ12Stecker / SubD, Dose, 15polig 4polig / 4polig / 2polig, Dose gerade / Stecker gewinkelt / Dose gerade Kabellänge 0.3 ... 20 m 2 m 1.2 m, 1.8 m 2.5 m Beschreibung Für I/O-Anschaltung Verbindung Motorcontroller CMMS-ST an beliebige Steue rungen Verwendung als Ethernet-Dia gnosekabel, zur Integration in ein CPI-System, zur E/A-Erweite rung, für das Kompaktkamera system SBOC-Q, SBOI-Q Verbindung CPX-Terminal zu Bediengerät FED Für AS-Interface Für beliebige Slaves wie Einzel ventilanschaltung, Ventilinsel mit AS-Interface-Anschaltung Verpolungssicher Seite/online nebc sboa feckbg kasiadr Verbindungsleitungen für Steuerungen Typ Steuerleitung KES Programmierleitung KDI Programmierleitung PS1ZK11 Verbindungsleitung KVM12 Elektrischer Anschluss 4, 5, 9, 25polig, Dose gerade, Stecker gerade, M8x1, M12x1, SubD 10-polig / 10-polig, 10-polig / 30-polig, Dose / Klemmleiste Stecker gerade / Dosen gerade Kabellänge 2.5 ... 10 m 2.5 ... 5 m 1.5 m 1.5 ... 3.5 m Beschreibung Für I/O-Anschaltung zum An schluss des Motorcontrollers SFC-DC an beliebige Steue rungen Für I/O-Ankopplung zum Anschluss der Motoreinheit MTR-DCI an beliebige Steue rungen Beidseitig konfektioniert Für Diagnoseschnittstelle Für Stellmotor MTR-DCI Verbindungsleitung für Motor controller CMMS-ST Steckdosenkabel für Diagnose schnittstelle (zu CPX-Terminal) Beidseitig konfektioniert 5-polig/4-adrig Rundstecker Befestigung mit Überwurfmutter M12 Seite/online kes kdi cmmsst kvm12 Verbindungsleitungen für Motoren Typ Encoderleitung NEBM Motorleitung KMTR Versorgungsleitung KPWR Feldbusadapter FBACO, FBAPB Elektrischer Anschluss Anschlusstechnik links: M12, Acodiert, M23, M40, SubD, ITT M3, Anschlusstechnik rechts: of fenes Ende, M12, Acodiert, SubD, ITT M3 9polig / 5polig, SubD / M12x1 Kabellänge 1.5 ... 15 m 2.5 ... 10 m 2.5 ... 10 m Beschreibung Für Servomotor EMMS-AS und Schrittmotor EMMS-ST Schleppkettentauglich Für Motorcontroller SFC-DC Für Motoreinheiten MTR-DCI Für Motorcontroller SFC-DC zum Anschluss der Last- und Logik versorgung 9-poliger Sub-D-Stecker auf 5-poligem Rund-Stecker/Dose M12 Seite/online nebm kmtr kpwr fba Elektrische Verbindungstechnik > 14
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=