Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1152 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Software Tool Konfigurator Stellen Sie mit Hilfe des Konfigurators aus zahlreichen Merkmalen ein Produkt sicher und schnell zusammen. Wählen Sie schrittweise alle für Sie rele vanten Produktmerkmale aus. Durch den Einsatz von Logikprüfungen wird sichergestellt, dass nur korrekte Konfigura tionen zur Übernahme bereit stehen. Der Konfigurator ist ein fester Bestandteil des elektronischen Katalogs und nicht als eigenstän dige Software vorhanden. Verbindungsleitungen, universell Typ Verbindungsleitung NEBU Steckdosenleitung SIM Flachkabel KASI Anschlussleitung KEA Elektrischer Anschluss Dose: gerade, gewinkelt, drehbar, Stecker: gerade, gewinkelt, M5x0,5, M8x1, M12x1, 7/8'', 2, 3, 4, 5, 8polig, drehbares Gewinde, offenes Ende 3-, 4-, 5-, 8polig, Dose gerade, M12x1, Dose M8, Clip 2-polig, offenes Kabelende 25polig, Dose, SubD Kabellänge 0.1 ... 30 m 2 ... 10 m 100 m 5 ... 10 m Beschreibung Ausführungen für statische, Standard-, Schleppketten- und Roboter-Anwendungen Ausführungen mit Schalt zustandsanzeige Ausführungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren Vorkonfektioniert, beidseitig konfektioniert Für AS-Interface 2-adrig Verpolungssicher Kontakt mittels Durchdringungs technik Keine Abisolierung der Leitungs- und Aderummantelung Zwei verschiedene Farben: gelb (bevorzugt für das AS-Interface- Netz) und schwarz (für Zusatz versorgung) Für Multipolanschluss Befestigungsart: 2 Schrauben M3x16 Betriebsspannungsbereich 250 V AC/DC Seite/online 1160 sim kasi kea Verbindungsleitungen, universell Typ Anschlussleitung KM8, KM12 Elektrischer Anschluss 3, 4, 8polig, 4adrig, M8x1, M12x1, Stecker: gerade, Dose: gerade, gewinkelt Kabellänge 0.5 ... 5 m Beschreibung Für den Anschluss von Eingängen und Ausgängen oder für den Anschluss von Einzelventilen oder Sensoren Beidseitig konfektioniert: Gerader Stecker mit gerader oder Winkeldose Befestigungsart: Überwurfmutter, Gewindestecker Seite/online km8 Elektrische Verbindungstechnik > 14
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=