Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik

Änderungen vorbehalten – 2015/11 1124 www.festo.com/catalogue/ . .. Verschraubungen NPCK Lebensmitteltauglich, erfüllt alle Clean-Design- Anforderungen Edelstahl-Ausführung Geeignet für Betriebsmedium Wasser Datenblatt Technische Daten Pneumatischer Anschluss 1 Außengewinde M5 G x G ¼ G y Pneumatischer Anschluss 2 für Schlauch- Außen-  4 mm für Schlauch- Außen-  6 mm für Schlauch- Außen-  8 mm für Schlauch- Außen-  8 mm für Schlauch- Außen-  10 mm für Schlauch- Außen-  10 mm Dichtungsart am Einschraubzapfen O-Ring Dichtring Betriebsbedingungen Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–] Wasser gemäß Herstellererklärung 1) Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium geölter Betrieb möglich Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] –0,95 … +12 Umgebungstemperatur [°C] –20 … +120 2) 1) Weitere Informationen www.festo.com/sp Anwenderdokumentation. 2) Alternativ: Unter Verwendung geeigneter Schläuche kann die Verschraubung von –40 … +60 °C eingesetzt werden. Dabei darf der zulässige maximale Betriebsdruck vom Schlauch nicht überschritten werden. Werkstoffe Pneumatischer Anschluss M5 G x G ¼ G y Gehäuse hochlegierter Stahl rostfrei Einschraubzapfen hochlegierter Stahl rostfrei Dichtring EPDM PEEK Bestellangaben Verschraubung NPCK-C-D Außengewinde mit Außensechskant Pneumatischer Anschluss Nennweite Teile-Nr. Typ PE 3) 1 2 Außengewinde Schlauch-Außen‐  [mm] [mm] Metrisches Gewinde mit O-Ring M5 4 2 1857681 NPCK-C-D-M5-K4 1 G-Gewinde mit Dichtring G x 6 2,9 1366257 NPCK-C-D-G18-K6 1 8 4,9 1490383 NPCK-C-D-G18-K8 1 G ¼ 8 4,9 1691701 NPCK-C-D-G14-K8 1 10 6,1 1489336 NPCK-C-D-G14-K10 1 G y 10 6,2 1489614 NPCK-C-D-G38-K10 1 13 Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Stecknippel-Verschraubungen > 3) Packungseinheit in Stück www.festo.com/catalogue/ npck

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=