Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1077 www.festo.com/catalogue/ . .. Steckverschraubungen NPQH Metallsteckverschraubung für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C und einem Druckbereich bis 20 bar Gehäuse aus Messing, vernickelt Hohe Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienresis tenz Geeignet für Betriebsmedium Wasser Schott-Steckverschraubung Lieferübersicht Typ Ausführung Bauform Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Seite/ online M-Gewinde G-Gewinde Schlauch- Außen- Steckhülse Schlauch- Außen- Steckhülse NPQH-D Steckverschraubung gerade – – – 1078 Steckverschraubung – – – 1079 Steckverbindung – – – – Steckverbindung – – – – Steckhülse – – – – 1080 NPQH-DK Steckverschraubung – – – – NPQH-H Schott-Steckverschrau bung – – – – 1081 Schott-Steckverbindung – – – – NPQH-P Blindstopfen – – – – – NPQH-BK Verschlussschraube – – – – NPQH-L Steckverschraubung L-Form – – – 1082 Steckverbindung – – – – NPQH-T Steckverschraubung T-Form – – – 1083 Steckverbindung – – – – NPQH-Y Steckverbindung Y-Form – – – – Datenblatt Betriebsbedingungen Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–] Wasser gemäß Herstellererklärung 1) Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium geölter Betrieb möglich Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] –0,95 … +20 Umgebungstemperatur [°C] 0 … +150 1) Weitere Informationen www.festo.com/sp Anwenderdokumentation. Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt Schlauchdichtung FPM 13 Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen > www.festo.com/catalogue/ npqh
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=