Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1060 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Software Tool Produktfinder für Schläuche Einfach Parameter wie zum Beispiel Arbeits druck, Chemikalien und gewünschte Bestän digkeit gegen Reiniger eingeben und schon berechnet Ihnen das Programm den für Ihre Anwendung passenden Schlauch. Dieses Tool finden Sie entweder im elektronischen Katalog über die blaue Schaltfläche "Produktfinder" oder auf der DVD unter Engineering-Tools. Festo Design Tool 3D FDT 3D Das Festo Design Tool 3D ist ein 3D-Produkt konfigurator für spezifische CAD-Produktkom binationen von Festo. Ihre Suche nach passendem Zubehör wird mit diesem Konfigu rator einfacher, sicherer und schneller. Die erstellte Baugruppe können Sie an schließend mit nur einer Bestellposition be stellen entweder komplett vormontiert oder als Einzelteile in einem Paket. Ihre Stückliste verkürzt sich dadurch enorm; Folgeprozesse wie Produktbestellung, Warenkom missionierung und Montage gestalten sich wesentlich einfacher. Alle Bestelloptionen sind in folgenden Ländern verfügbar: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IE, IT, NL, NO, PL, RU, SE, SI, SK. Dieses Tool finden Sie entweder im elektronischen Katalog über die blaue Schaltfläche "Engineering" oder auf der DVD unter Engineering-Tools. Außenkalibrierte Schläuche Typ Kunststoffschlauch, DUO-Kunststoffschlauch PUN, PUNDUO Kunststoffschlauch, DUO-Kunst stoffschlauch PUNH, PUNHDUO Kunststoffschlauch PUNCM Kunststoffschlauch PUNV0 AußenØ 3 ... 16 mm 2 ... 16 mm 4 ... 12 mm 4 ... 16 mm InnenØ 2.1 ... 11 mm 1.2 ... 11 mm 2.5 ... 8 mm 2 ... 11.8 mm Temperaturabhängiger Betriebsdruck 0.95 ... 10 bar 0.95 ... 10 bar 0.95 ... 10 bar 0.95 ... 10 bar Umgebungstemperatur 35 ... 60 °C 35 ... 60 °C 35 ... 60 °C 35 ... 60 °C Beschreibung Polyurethan Hohe Beständigkeit gegen Spannungsrisse Schleppkettentauglich Ausführung auch als DUO-Kunst stoffschlauch Betriebsmedien Druckluft, Vakuum Polyurethan Hohe Mikroben- und Hydroly sebeständigkeit Werkstoff lebensmittelunbe denklich Schleppkettentauglich Ausführung auch als DUO-Kunst stoffschlauch Betriebsmedien Druckluft, Vakuum, Wasser Polyurethan Kunststoffschlauch, antistatisch, elektrisch leitend Schleppkettentauglich Betriebsmedien Druckluft, Vakuum Polyurethan Flammhemmend nach UL 94V0 ... V2 Für den Einsatz in mittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen Hohe Mikroben- und Hydroly sebeständigkeit Schleppkettentauglich Betriebsmedien Druckluft, Vakuum, Wasser Seite/online 1069 1069 pun-cm pun-v0 Pneumatische Verbindungstechnik > 13
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=