Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik

2015/11 – Änderungen vorbehalten 1049 www.festo.com/catalogue/ . .. Zubehör, Baureihe MS Zubehör – Bestellangaben Baugröße Teile-Nr. Typ 1 Abdeckkappe MS-END Abmessungen online: ms*-end MS4 538779 MS4-END MS6 538780 MS6-END 2 Befestigungsplatte MS-AEND Abmessungen online: ms*-aend MS4 542966 MS4-AEND MS6 535408 MS6-AEND 3 Anschlussplatte-SET MS-AG Abmessungen online: ms*-ag* MS4 G x 526068 MS4-AGA G ¼ 526069 MS4-AGB G y 526070 MS4-AGC MS6 G ¼ 526080 MS6-AGB G y 526081 MS6-AGC G ½ 526082 MS6-AGD G ¾ 526083 MS6-AGE MS9 G ½ 552954 MS9-AGD G ¾ 552955 MS9-AGE G1 552956 MS9-AGF G1 ¼ 552957 MS9-AGG G1 ½ 552958 MS9-AGH Baugröße Teile-Nr. Typ 4 Befestigungswinkel MS-WB Abmessungen online: ms*-wb MS4 532185 MS4-WB MS6 532196 MS6-WB 5 Befestigungswinkel MS-WBM Abmessungen online: ms*-wbm MS4 526062 MS4-WBM 6 Befestigungswinkel MS-WR Abmessungen online: ms*-wr MS4 526064 MS4-WR MS6 526075 MS6-WR 7 Sechskantmutter MS-WRS MS4 532187 MS4-WRS MS6 532188 MS6-WRS Baugröße Teile-Nr. Typ 8 Modulverbinder MS-MV für Verbindung der Module MS4 532798 MS4-MV MS6 532799 MS6-MV MS9 552950 MS9-MV Modulverbinder MS-MVM für Verbindung der Module mit Drehknopf nach unten MS4 532800 MS4-MVM MS6 532801 MS6-MVM 9 Befestigungswinkel MS-WP Abmessungen online: ms*-wp MS4 532184 MS4-WP MS6 532195 MS6-WP MS9 552947 MS9-WP aJ Befestigungswinkel MS-WPB Abmessungen online: ms*-wpb MS4 für großen Wandabstand 526063 MS4-WPB MS6 für großen Wandabstand 526074 MS6-WPB MS9 für großen Wandabstand 552949 MS9-WPB aA Befestigungswinkel MS-WPE Abmessungen online: ms*-wpe MS4 für großen Wandabstand 558869 MS4-WPE MS6 für großen Wandabstand 1025936 MS6-WPE aB Befestigungswinkel MS-WPM Abmessungen online: ms*-wpm MS4 für Montage­ abstand 40 mm 526060 MS4-WPM-D für Montage­ abstand 80 mm 526061 MS4-WPM-2D MS6 für Montage­ abstand 62 mm 526073 MS6-WPM-D für Montage­ abstand 124 mm 532186 MS6-WPM-2D MS9 für Montage­ abstand 90 mm oder 180 mm 552948 MS9-WPM Druckluftaufbereitung > Baureihe MS > 12

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=