Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1040 www.festo.com/catalogue/ . .. Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV-D, Baureihe MS Bestellcode – MS6 MS 6 — SV — ½ — D — 10V24 — — — — — Baureihe MS Wartungseinheit Standard Baugröße 6 Rastermaß 62 mm Typ SV Druckaufbau- und Entlüftungsventil Pneumatischer Anschluss ½ Innengewinde G ½ Performance Level D Kategorie 3, 2-Kanal nach EN ISO 13849-1 Versorgungsspannung 10V24 24 V DC (Anschlussbild nach EN 175301) Anschlusstechnik 2M8 2 Näherungsschalter SMT mit Kabel (Stecker M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde, Kabellänge 0,3 m) 2M12 2 Näherungsschalter SMT mit Kabel (Stecker M12x1, 3-polig, drehbares Gewinde, Kabellänge 0,3 m) 2OE 2 Näherungsschalter SMT mit Kabel (offenes Ende, 3-ad rig, Kabellänge 5 m) Erweiterte Abfrage – kein S3 Zusätzlicher Näherungsschalter SMT; erforderlich um Performance Level e erreichen zu können; Anschluss entspricht der gewählten Anschlusstechnik Schalldämpfer – kein SO Schalldämpfer offen Manometer/Manometeralternativen – Verschlussblende AG MS-Manometer, bar A4 Adapter für EN-Manometer ¼ AD1 Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M8, 1 Schaltausgang PNP, 3-polig 1 AD3 Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M12, 1 Schaltausgang PNP, 4-polig, Analogausgang 4 … 20 mA 1 Durchflussrichtung – von links nach rechts Z von rechts nach links 1 Messbereich max. 10 bar. Bestellung – Produktoptionen Konfigurierbares Produkt Dieses Produkt und alle seine Produktoptionen können über den Konfigurator bestellt werden. Den Konfigurator finden Sie auf der DVD unter Produkte oder www.festo.com/catalogue/ ... Geben Sie den Typ im Suchfeld ein. Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=