EU-Konformitätserklärung: Montagehandschuh H-Plus Nitril gelb
EU-Konformitätserklärung Haberkorn GmbH Hohe Brücke 6961 Wolfurt Österreich Der Hersteller erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung Montagehandschuh H-Plus Nitril gelb Schutzhandschuh mit flexibler Nitrilbeschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl, Schutzkategorie II. Teilenummer Größe 119452 133137 188393 129786 532075 7 8 9 10 11 der Verordnung (EU) 2016/425 und den harmonisierten Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018 entspricht und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 ausgestellten EG- Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/2952/162/08/22 /1543 war. Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren: Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (Modul B) durchgeführt durch: CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07, Kennnummer 0075. Wolfurt, 30.09.2022 Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz Haberkorn GmbH | Hohe Brücke | 6961 Wolfurt
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=