EU-Konformitätserklärung: Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen
EU-Konformitätserklärung Haberkorn GmbH Hohe Brücke 6961 Wolfurt Österreich Der Hersteller erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen.<br>Schutzkategorie II Teilenummer Größe 637710 637711 637713 637714 637715 C93704 C29995 C93702 C29998 C76901 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 der Verordnung (EU) 2016/425 und den harmonisierten Normen: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 + A1:2018 Leistungsstufen 4/1/3/1/x und EN 407:2004 Leistungsstufen X/1/X/X/X/X entspricht und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/2952/162/06/22 /1136 war. Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren: Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (Modul B) durchgeführt durch: CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=