EU-Konformitätserklärung: Montagehandschuh H-Plus Flex ll
EU-Konformitätserklärung Haberkorn GmbH Hohe Brücke 6961 Wolfurt Österreich Der Hersteller erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung Montagehandschuh H-Plus Flex II Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und exzellenter Beweglichkeit, sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet, Schutzkategorie II. Teilenummer Größe 639291 639295 639297 639300 639301 7 8 9 10 11 der Verordnung (EU) 2016/425 und den harmonisierten Normen: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 Leistungsstufen 4/1/3/1/x entspricht und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/2952/162/10/18 /2331 war. Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren: Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (Modul B) durchgeführt durch: CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=