EU-Konformitätserklärung: Montagehandschuh H-Plus Feinstrick PU schwarz
EU-Konformitätserklärung Haberkorn GmbH Hohe Brücke 6961 Wolfurt Österreich Der Hersteller erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung Montagehandschuh H-Plus Feinstrick PU schwarz Schwarz beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich, Schutzkategorie II. Teilenummer Größe B20804 B20808 B20810 B20821 B20823 B20824 6 7 8 9 10 11 der Verordnung (EU) 2016/425 und den harmonisierten Normen: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 + A1:2018 Leistungsstufen 4/1/3/1/x entspricht und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 2777/21624-01/E00-00 war. Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren: Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (Modul B) durchgeführt durch: CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=