EU-Konformitätserklärung: Feinstaubmaske H-Plus Cup mit Ausatemventil
EU-Konformitätserklärung Haberkorn GmbH Hohe Brücke 6961 Wolfurt Österreich Der Hersteller erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung Feinstaubmaske H-Plus Cup, mit Ausatemventil Komfortable Staubmaske gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube, die leichtes Atmen ermöglicht. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Teilenummer Klasse B71107 FFP3 R D der Verordnung (EU) 2016/425 und den harmonisierten Normen: «Referenzstandard» entspricht und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Institut Badawczy ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. UE/144/2019/1437, edition 1 war. Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren: Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (Modul D) durchgeführt durch: Zentrales Institut für Arbeitsschutz – Staatliche Forschungsanstalt, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warschau, Kennnummer 1437 . Wolfurt, 28.03.2022 Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz Haberkorn GmbH | Hohe Brücke | 6961 Wolfurt
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=