CoreShieldTM kesztyűválasztó segédlet
4 LÉPÉSBENTALÁLJAMEG AMEGFELELŐCORESHIELD TM-et A vágásálló kesztyűket vágási ellenállási szintjük szerint osztályozzák. Új szabványok, EN 388: 2016 Európában és ANSI / ISEA 105-2016 Észak-Amerikában. Keressemeg a CoreShieldTM terméket, amely illik az Ön dolgozóinak munkakörülményeihez! CORESHIELD TM KESZTYŰ VÁLASZTÓ 4 KÖNNYŰLÉPÉS 1 Válassza ki a megfelelő használati körülményt 2 Válassza ki a védelmi szintet (vágásállósági szint). 3 Válassza ki a szükséges fogásbiztonsági szintet (bevonat). 4 Válassza ki az ügyességi szintet (kötés finomság). Egyszerűbb kiválasztás: A kesztyűk színkódok alapján történő azonosítása megkönnyíti mindenkinek a dolgát! A helyes választás nem csupán a vágásvédelem szintjének megfelelő elérése. Végső soronminden az alkalmazástól függ, így a megválaszolásra váró nagy kérdés az, milyen használati körülményekre való a kesztyű és mire fogják használni? A Honeywell CoreShield ™ sorozat teljes vágásvédelmet nyújt a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, a méretek és bevonatok kiválasztásában. Kövesse az alábbi 4 egyszerű lépést, hogy megtalálja a munkavállalók kezéhez illő CoreShield ™ terméket: LÉPÉS PÉLDÁK HASZNÁLATI KÖRÜLMÉNYEKRE Általános kezelés, apró alkatrészek összeszerelése, csomagolás, raktározás, könnyű karbantartás, anyagmozgatás, szállítás Anyagmozgatás, apró alkatrészek összeszerelése, könnyűfém sajtolás, autóipari összeszerelés, háztartási alkatrészek összeszerelése Könnyű munkalap, fém és üvegkezelés, fémforgácsolás, alkatrész-összeszerelés, fém újrahasznosítás Üvegkezelés, gipszkarton munkák, autóipari összeszerelés, fémgyártás és -kezelés, fémdobozok kezelése, acélhuzalok kezelése, fém- újrafeldolgozás Nagy teherbírású lemezkezelés, üvegkezelés, megmunkálás, fémforgácsolás, fém újrahasznosítás Nagy teherbírású lemezkezelés, fém újrahasznosítás Fémforgácsolás, fém újrahasznosítás, papír és cellulóz (hasító penge csere), autóipari összeszerelés, fémgyártás, üveggyártás, ablakgyártás Nagy, terjedelmes vagy nehéz tárgyak összeszerelése vagy mozgatása éles szélekkel. Nehezen megfogható tárgyak összeszerelése vagy mozgatása LÉPÉS VÁGÁSÁLLÓSÁGI SZINT KÖZEPES KÖZEPES MAGAS EXTRA MAGAS MAXIMÁLiS ANSI/ISEA 105-16 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 VÁGÁSI ELLENÁLLÁS GRAMMOKBAN (a kesztyű átvágásához szükséges súly) 200-499 gram m 500-999 gram m 1000-1499 gram m 1500-2199 gram m 2200-2999 gram m 3000-3999 gram m 4000-4999 gram m 5000-5999 gram m 6000+ gram m EN 388:2016 A B C D E F F F F VÁGÁSI ELLENÁLLÁSNewtonban (a kesztyű átvágásához szükséges erő) >2N >5N >10N >15N >22N >30N >40N >50N >60N LÉPÉS LÉPÉS BEVONAT (tapadási szint) MÉRET (ügyességi szint) Sima nitril: Száraz tapadás, víz- és olajálló, tartósság 10-es tűfinomság jó illeszkedés / ügyesség 28-0910B 29-0910B 13-as tűfinomság nagyszerű illeszkedés / ügyesség 22-7913B 23-0913B 24-0913B 25-0913B 26-0913B Habosított nitril: 360 ° -os légáteresztő képesség, kiváló tapadás, csökkentett fáradtság, kényelem, kopásállóság 22-7513B 23-0513B 24-0513B 25-0513B 26-0513B 27-0513B 22-7513W 24-0513W 26-0513W 15.-ös tűfinomság kiváló illeszkedés / ügyesség 21-1515B 18-as tűfinomság rendkívüli jó illeszkedés / ügyesség 21-1518B 22-7518B 23-7518B 24-9518B Szuper vékony nitril: Lágy és kényelmes kézérzet, száraz tapadás, víz- és olajálló 21-1818B Még nem találta meg? Vegye fel velünk a kapcsolatot ! www.honeywellsaf ety.com 1 2 3 4 4 LÉPÉSBENTALÁLJAMEG AMEGFELELŐCORESHIELD TM-et A vágásálló kesztyűket vágási ellenállási zintjük szerint osztályozzák. Új szabványok, EN 388: 2016 Európában és ANSI / ISEA 105-2016 Észak-Amerikában. Keressemeg a CoreShieldTM terméket, amely illik az Ön dolgozóinak munkakörülményeihez! ORESHIELD TM ESZTYŰ ÁLASZTÓ 4 KÖNNYŰLÉPÉS 1 Válassza ki a megfelelő használati körülményt 2 Válassza ki a védelmi szintet (vágás llósági szint). 3 Válassza ki a szükséges fogásbiztonsági szintet (bevonat). 4 Válassza ki az ügyességi szintet (kötés finomság). Egyszerűbb kiválasztás: A kesztyűk színkódok alapján tör énő azonosítása megkönnyíti mindenkinek a dolgát! A helyes választás nem csupán a vágásvédelem szintjének megfelelő elérése. Végső soronminden az alkalmazástól függ, így a megválaszolásra váró nagy kérdés az, milyen használati körülményekre való a kesztyű és mire fogják használni? A Honeywell CoreShield ™ sorozat teljes vágásvéd lmet nyújt a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, a méretek és bevonatok kiválasztásában. Kövesse az alábbi 4 egyszerű lépést, hogy megtalálja a munkavállalók kezéhez illő CoreShield ™ terméket: LÉPÉS PÉLDÁK HASZNÁLATI KÖRÜLMÉNYEKRE Általános kezelés, apró alkatrészek összeszerelése, csomagolás, raktározás, könnyű karbantartás, anyagmozgatás, szállítás Anyagmozgatás, apró alkatrészek összeszerelése, könnyűfém sajtolás, autóipari összeszerelés, háztartási alkatrészek összeszerelése Könnyű munkalap, fém és üvegkezelés, fémforgácsolás, alkatrész-összeszerelés, fém újrahasznosítás Üvegkezelés, gipszkarton munkák, autóipari összeszerelés, fémgyártás és -kezelés, fémdobozok kezelése, acélhuzalok kezelése, fém- újrafeldolgozás Nagy teherbírású lemezkezelés, üvegkezelés, megmunkálás, fémforgácsolás, fém újrahasznosítás Nagy teherbírású lemezkezelés, fém újrahasznosítás Fémforgácsolás, fém újrahasznosítás, papír és cellulóz (hasító penge csere), autóipari összeszerelés, fémgyártás, üveggyártás, ablakgyártás Nagy, terjedelmes vagy nehéz tárgyak összeszerelése vagy mozgatása éles szélekkel. Nehezen megfogható tárgyak összeszerelése vagy mozgatása LÉPÉS VÁGÁSÁLLÓS GI SZINT KÖZEPES KÖZEPES MAGAS EXTRA MAGAS AXIMÁLiS ANSI/ISE 105-16 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 VÁGÁSI ELLEN LLÁS GRAMMOKB N (a kesztyű átvágásához szükséges súly) 200-499 gram m 500-999 gram m 1000- 499 gram m 1500-2199 gram m 2200-2999 gram m 300 -399 gram 40 -49 gra gra 6 0+ gra m EN 388:2016 A B C D E F F F VÁGÁSI ELLEN LLÁSNewtonban (a kesztyű átvágásához szükséges erő) >2N >5N >10N >15N >22N >30N >40N > >60N LÉPÉS LÉPÉS BEVONAT (tapadási szint) MÉRET (ügyességi szint) Sima nitril: Száraz tapadás, víz- és olajálló, tartósság 10-es tűfinomság jó illeszkedés / ügyesség 28-0910B 29-0910B 13-as tűfinomság nagyszerű illeszkedés / ügyesség 22-7913B 23-0913B 24-0913B 25-0913B 26-0913B Habosított nitril: 360 ° -os légáteresztő képesség, kiváló tapadás, csökkentett fáradtság, kényelem, kopásállóság 22-7513B 23-0513B 24-0513B 25-0513B 26-0513B 27-0513B 22-7513W 24-0513W 26-0513W 15.-ös tűfinomság kiváló illeszkedés / ügyesség 21-1515B 18-as tűfinomság rendkívüli jó illeszkedés / ügyesség 21-1518B 22-7518B 23-7518B 24-9518B Szuper vékony nitril: Lágy és kényelmes kézérzet, száraz tapadás, víz- és olajálló 21-1818B ég nem találta meg? Vegye fel velünk a kapcsolatot! www.honeywellsafety.com 1 2 3 4 4 KÖNNYŰ LÉPÉS 1 Válassza ki a megfelelő használati körülményt! 2 Válassza ki a védelmi szintet (vágásbiztonsági szint)! 3 Válassza ki a szükséges fogásbiz- tonsági szintet (bevonat)! 4 Válassza ki a mozgásszabadság szintjét (kötés finomság)! Keresse meg a CoreShield™ terméket, amely illik az Ön dolgozóinak munkakörülményeihez! Még nem találta meg? Vegye fel velünk a kapcsolatot! www.haberkorn.hu 4 lépésben találja meg a megfelelő CoreShield™-et! A vágásbiztos kesztyűket vágási ellenállá- si szintjük szerint osztályozzák. Új szabvá- nyok, EN 388: 2016 Európában és ANSI / ISEA 105-2016 Észak-Amerikában. Egyszerűbb kiválasztás: A kesztyűk színkódo alapján történő azonosítása megkönnyíti mindenkinek a dolgát! A helyes választás nem csupán a vágásvé- delem szintjének megfelelő elérése. Végső soron minden az alkalmazástól függ, így a megválaszolásra váró nagy kérdés az, hogy milyen használati körülményekre való a kesztyű és mir fogják haszná ni? A Honeywell CoreShield™ sorozat teljes vágásvédel et nyújt a legalacsonyabbtól a l g i , retek és bevonatok ki l s t s . Kövesse ezt a 4 egyszerű lépést, hogy megtalálja a munkavállalók kezéhez illő CoreShield™ terméket: CoreShield™ kesztyű választó 4 gyszerű lép sben Haberkorn Fairtool Kft. www.haberkorn.hu H – 1106 Budapest Tündérfürt utca 3. T +36 1 / 884 8800 haberkorn@haberkorn.hu E-shop shop.haberkorn.hu
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=