Brilliáns ajánlat gazdaságos megoldásra vágyóknak - dugókulcs készlettel és ütvecsavarozóval

shop.haberkorn.hu gazdaságos megoldásra vágyóknak Érvényes: visszavonásig Brilliáns ajánlat CSOMAGAJÁNLAT Nettó ár Ft/db 219 900 Ft bruttó: 279 273 Ft cikkszám: M66928 Ütvecsa- varozó 172 részes készlet Szerszámkocsi 207 részes szerszámkészlettel, 172 részes dugókulcs készlettel és 1450 Nm-es pneumatikus ütvecsavarozógéppel A folyamatos fel-alá rohangálás a múlté! A Brilliant tools műhelykocsija mindig ott van, ahol éppen szükség van rá! Most pneumatikus ütvecsa- varozóval és 172 részes dugókulcs készlettel adjuk, hogy Ön valóban sokat spórolhasson vele. ELŐNYÖK/KIVITEL Szerszámkocsi: • 2x 150 mm magas fiók • 5x 75 mm magas fiók • beépített tolókarok • 2 forgó görgő rögzítőfékkel, 2 fix görgő • hét golyóscsapágyazott fiók, 100%-ban kihúzható • oldalsó kulcslyuk • a fiókok külön-külön zárhatók • központi zár • kétszínű habbetét Dugókulcs készlet: • műanyag rendszerező kofferban Pneumatikus ütvecsavarozógép: • dupla ütőmű • rendkívül erőteljes • ergonomikus kialakítású fogantyú • az élethosszig tartó kenés garantálja az abszolút karbantartásmen- tességet MŰSZAKI ADATOK • Pneumatikus ütvecsavarozógép BT160100 • Csatlakozó menet 1/4” • Működési mód pneumatikus • Nyomatékszint 1./2./3. fokozat 490 / 660 / 870 Nm • Nyomaték, ajánlott 530 Nm • Tömlő Ø min. 10 mm • Üresjárati fordulatszám 8500 min-1 • Üzemi nyomás 6,3 bar ANYAG • Szerszámkocsi: • porszórt acéllemez • műanyag élvédő • Dugókulcskészlet: • króm-vanádium acél • matt krómozott A CSOMAGAJÁNLATBAN • szerszámkocsi 207 részes szerszámkészlettel • 172 részes dugókulcs készlet • 1450 Nm-es pneumatikus ütvecsavarozó gép A szerszámkocsi részletes tartalmát megtalálja webshopunkon.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=