BoWex fogasgyűrűs tengelykapcsolók

84 Leistung, Drehmoment und Drehzahl Bauart und Größe Leistung P [kW] / n [1/min] Drehmoment T K [Nm] max. Drehzahl [1/min] Nenn max. T KN T K max. T KW Ausführung junior 14 / M-14 0,0005 0,010 5 10 2,5 6000 junior Steckkupplung / junior 19 / M-19 0,0008 0,0017 8 16 4 6000 junior M junior 24 / M-24 0,0013 0,0025 12 24 6 6000 Ausführung 14 0,0010 0,003 10 30 5 14000 M 19 0,0017 0,005 16 48 8 11800 l 24 0,0021 0,006 20 60 10 10600 AS 28 0,0047 0,014 45 135 23 8500 Spez.-I 32 0,0063 0,019 60 180 30 7500 SG 38 0,0084 0,025 80 240 40 6700 SSR 42 0,010 0,031 100 300 50 6000 45 / 48 0,015 0,044 140 420 70 5600 65 0,040 0,119 380 1140 190 4000 80 0,073 0,22 700 2100 350 3150 100 0,13 0,38 1200 3600 600 3000 125 0,26 0,78 2500 7500 1250 2120 Ausführung 14 0,0015 0,0047 15 45 7,5 14000 M...C 19 0,0025 0,0075 24 72 12 11800 GT 24 0,003 0,009 30 90 15 10600 28 0,007 0,022 70 210 35 8500 32 0,009 0,028 90 270 45 7500 38 0,013 0,038 120 360 60 6700 48 0,021 0,063 200 600 100 5600 65 0,058 0,18 560 1680 280 4000 Ausführung T50 Sh 0,0168 0,0503 150 450 45 7300 HEW Compact 42-130 T65 Sh 0,0188 0,0565 180 540 54 7300 T70 Sh 0,0220 0,0660 210 630 63 7300 T50 Sh 0,0419 0,1257 400 1200 120 5500 65-180 T65 Sh 0,0524 0,1571 500 1500 150 5500 T70 Sh 0,0602 0,1806 575 1725 172 5500 T50 Sh 0,0916 0,2749 875 2625 262 4400 80-225 T65 Sh 0,1152 0,3455 1100 3300 330 4400 T70 Sh 0,1361 0,4084 1300 3900 390 4400 T50 Sh 0,2199 0,6597 2100 6300 630 3200 100-305 T65 Sh 0,2723 0,8168 2600 7800 780 3200 T70 Sh 0,3141 0,9424 3000 9000 900 3200 T50 Sh 0,3141 0,9424 3000 9000 900 2900 125-365 T65 Sh 0,4188 1,2565 4000 12000 1200 2900 T70 Sh 0,5236 1,5707 5000 15000 1500 2900 BoWex ® – Kupplungsnaben Größe Abmessungen 14 19 24 28 32 38 42 45 48 65 80 100 125 Gewinde G M5 M8 M10 M10 M12 M16 Abstand t 6 10 15 1) 20 20 30 40 Anziehdrehmoment T A [Nm] 2 10 17 17 40 80 BoWex ® junior – Kupplungsnaben Größe Abmessungen 14 19 24 Gewinde G M5 M5 M5 Nabe 1b - Abstand t 6 6 6 Steckhülse 2b - Abstand t 8 10 10 Anziehdrehmoment T A [Nm] 1,4 1,4 1,4 BoWex ® Bogenzahn-Kupplung ® Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com Technische Daten Feststellgewinde (Gewindeabmessungen für Feststellschrauben. BoWex ® -Kupplungsnaben mit zylindrischer Bohrung.) Lage des Gewindes für Fest- stellschraube BoWex ® M-14 bis M-24 gegenüber der Nute BoWex ® M-28 bis I-125 auf der Nute Lage des Gewindes bei BoWex ® junior-Steckkupplung und junior M-Kupplung 1) Nabenlänge 55 mm t = 15 mm, 70 mm t = 20 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=