BoWex FLE-PA tárcsák

186 Technische Daten BoWex ® FLE-PA – Drehmomente/Gewichte/Massenträgheitsmomente/Drehfedersteife Größe Drehmoment T K [Nm] Gewicht/ Massen­ trägheits­ moment J Nabe bei max. Bohrungs-Ø FLE-PA-Flansche nach SAE dynamische Drehfedersteife bei + 60 °C / ψ = 0,4 [Nm/rad] T KN T K max . T KW 6 ½" 7 ½" 8" 10" 11 ½" 14" 0,30 T KN 0,50 T KN 0,75 T KN 1,00 T KN 48 240 600 120 [kg] 0,79 0,32 0,43 0,51 0,64 – – 35 x 10 3 75 x 10 3 105 x 10 3 125 x 10 3 [kgm 2 ] 0,0007 0,0021 0,0035 0,0049 0,0085 T 48 300 750 150 [kg] 0,79 0,32 0,43 0,51 0,64 – – 40 x 10 3 86 x 10 3 120 x 10 3 143 x 10 3 [kgm 2 ] 0,0007 0,0021 0,0035 0,0049 0,0085 T 55 450 1125 225 [kg] 1,12 0,34 0,62 0,45 0,646 – – 90 x 10 3 140 x 10 3 170 x 10 3 195 x 10 3 [kgm 2 ] 0,0016 0,0022 0,0053 0,0044 0,0086 65 650 1600 325 [kg] 2,30 – – 0,63 0,64 0,89 – 110 x 10 3 160 x 10 3 200 x 10 3 230 x 10 3 [kgm 2 ] 0,0044 0,0064 0,0065 0,012 T 65 800 2000 400 [kg] 2,40 – – 0,63 0,64 0,89 – 130 x 10 3 190 x 10 3 240 x 10 3 280 x 10 3 [kgm 2 ] 0,0044 0,0064 0,0065 0,012 T 70 1000 2500 500 [kg] 2,60 – – – 0,941 – – 230 x 10 3 345 x 10 3 440 x 10 3 517 x 10 3 [kgm 2 ] 0,0059 0,0132 80 1200 3000 600 [kg] 5,20 – – – 1,05 1,12 – 200 x 10 3 410 x 10 3 580 x 10 3 700 x 10 3 [kgm 2 ] 0,0151 0,015 0,022 T 80 1500 3750 750 [kg] 5,20 – – – 1,05 1,12 – 240 x 10 3 450 x 10 3 638 x 10 3 770 x 10 3 [kgm 2 ] 0,0151 0,015 0,022 100 2050 5150 1025 [kg] 9,37 – – – – 1,16 8,45 500 x 10 3 700 x 10 3 856 x 10 3 950 x 10 3 [kgm 2 ] 0,0401 0,021 0,234 T 100 2500 6250 1250 [kg] 9,37 – – – – 1,16 8,45 600 x 10 3 830 x 10 3 960 x 10 3 1070 x 10 3 [kgm 2 ] 0,0401 0,021 0,234 125 4250 10700 2125 [kg] 19,73 – – – – 2,09 9,85 1280 x 10 3 1885 x 10 3 2280 x 10 3 2665 x 10 3 [kgm 2 ] 0,1359 0,043 0,306 T 125 5300 13250 2650 [kg] 19,73 – – – – 2,09 9,85 1600 x 10 3 2250 x 10 3 2700 x 10 3 3200 x 10 3 [kgm 2 ] 0,1359 0,043 0,306 BoWex ® FLE-PA – Abmessungen/Nennmaß nach SAE Größe Vor­ bohrung Fertigbohrung d Abmessungen [mm] Sonder- länge l 1 max. Nennmaß nach SAE (D 3 ) max. Axial­ verschiebung [mm] min. max. D D 1 l 1 l 3 l 7 l 8 l 10 l 11 6 ½" 7 ½" 8" 10" 11 ½" 14" 48 - 20 48 68 100 50 41 50 20 13 48 bis 60     ± 2 T 48 13 20 48 68 100 50 38 45 20 13 46 -     ± 1 T 55 17 20 55 85 115 50 37 48 24 13 48 -     ± 2 65 / T 65 21 30 65 96 132 55 45 54 27 21 51 bis 70    ± 2 T 70 26 30 70 100 153 60 48 56 30 21 57 -  ± 2 80 / T 80 31 35 80 124 170 90 78 87 30 21 87 -   ± 2 100 / T 100 38 40 100 152 265 110 78 108 35 21 110 -   ± 2 125 / T 125 45 50 125 192 250 140 37 133 50 28 97 -   ± 2 130 Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com BoWex ® FLE-PA drehstarre Flanschkupplungen Axial steckbar, wartungsfrei, drehsteif Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=