BoWex Elastic rezgéscsillapító tengelykapcsolók

198 Technische Daten Größe Shore Drehmoment [Nm] zul. Dämpfungsleistung P KW [W] zul. Betriebsdreh- zahl n max. [1/min.] Dynamische Dreh- federsteife C dyn. [Nm/rad] Verhältnismäßige Dämpfung ψ Resonanzfaktor V R ≈ 2  π / ψ Radialfedersteife C r [N/mm] T KN T K max. bei 10 Hz T KW 60 °C 80 °C 90 °C T40 Sh 130 390 39 550 0,6 10,5 142 T50 Sh 150 450 45 26 13 6,5 850 0,8 7,9 219 42 HE T65 Sh 180 540 54 6200 2700 1,2 5,2 697 40 Sh* 130 390 39 550 0,6 10,5 142 50 Sh* 150 450 45 20 6,5 – 850 0,8 7,9 219 65 Sh* 180 540 54 2700 1,2 5,2 697 T40 Sh 200 600 60 850 0,6 10,5 176 T50 Sh 230 690 69 36 18 9 1300 0,8 7,9 269 48 HE T65 Sh 280 840 84 5600 3500 1,2 5,2 724 40 Sh* 200 600 60 850 0,6 10,5 176 50 Sh* 230 690 69 27 9 – 1300 0,8 7,9 269 65 Sh* 280 840 84 3500 1,2 5,2 724 T40 Sh 350 1050 105 1600 0,6 10,5 209 T50 Sh 400 1200 120 60 30 15 2200 0,8 7,9 288 65 HE T65 Sh 500 1500 150 4500 6000 1,2 5,2 784 40 Sh* 350 1050 105 1600 0,6 10,5 209 50 Sh* 400 1200 120 45 15 – 2200 0,8 7,9 288 65 Sh* 500 1500 150 6000 1,2 5,2 784 T40 Sh 430 1290 129 2350 0,6 10,5 259 T50 Sh 500 1500 150 68 34 17 3000 0,8 7,9 346 G 65 HE T65 Sh 620 1860 186 4300 8500 1,2 5,2 975 40 Sh* 430 1290 129 2350 0,6 10,5 259 50 Sh* 500 1500 150 51 17 – 3000 0,8 7,9 346 65 Sh* 620 1860 186 8500 1,2 5,2 975 T40 Sh 600 1800 180 3650 0,6 10,5 240 GG65 HE T50 Sh 700 2100 210 76 38 19 4000 4800 0,8 7,9 324 T65 Sh 850 2550 255 13500 1,2 5,2 911 T40 Sh 750 2250 225 4500 0,6 10,5 351 T50 Sh 950 2850 285 120 60 30 6500 0,8 7,9 507 80 HE T65 Sh 1200 3600 360 3600 18000 1,2 5,2 1404 40 Sh* 750 2250 225 4500 0,6 10,5 351 50 Sh* 950 2850 285 90 30 – 6500 0,8 7,9 507 65 Sh* 1200 3600 360 18000 1,2 5,2 1404 T40 Sh 1250 3750 375 7500 0,6 10,5 476 T50 Sh 1600 4800 480 180 90 45 12000 0,8 7,9 762 G 80 HE T65 Sh 2000 6000 600 3000 32000 1,2 5,2 2031 40 Sh* 1250 3750 375 7500 0,6 10,5 476 50 Sh* 1600 4800 480 135 45 – 12000 0,8 7,9 762 65 Sh* 2000 6000 600 32000 1,2 5,2 2031 T40 Sh 1550 4650 465 9200 0,6 10,5 395 GG80 HE T50 Sh 2000 6000 600 196 98 49 3000 14200 0,8 7,9 635 T65 Sh 2500 7500 750 39600 1,2 5,2 1650 T40 Sh 2000 6000 600 12000 0,6 10,5 366 T50 Sh 2500 7500 750 212 106 53 19000 0,8 7,9 570 100 HE T65 Sh 3200 9600 960 2700 48000 1,2 5,2 1200 40 Sh* 2000 6000 600 12000 0,6 10,5 366 50 Sh* 2500 7500 750 160 53 – 19000 0,8 7,9 570 65 Sh* 3200 9600 960 48000 1,2 5,2 1200 T40 Sh 3000 9000 900 19000 0,6 10,5 617 T50 Sh 4000 12000 1200 240 120 60 30000 0,8 7,9 974 125 HE T65 Sh 5000 15000 1500 2300 75000 1,2 5,2 2434 40 Sh* 3000 9000 900 19000 0,6 10,5 617 50 Sh* 4000 12000 1200 180 60 – 30000 0,8 7,9 974 70 Sh* 5000 15000 1500 75000 1,2 5,2 2434 T40 Sh 4000 12000 1200 30000 0,6 10,5 560 T50 Sh 5200 16000 1600 268 134 67 44000 0,8 7,9 920 G 125 HE T65 Sh 6500 20000 2000 2250 110000 1,2 5,2 1915 40 Sh* 4000 12000 1200 30000 0,6 10,5 560 50 Sh* 5200 16000 1600 200 67 – 44000 0,8 7,9 920 70 Sh* 6500 20000 2000 110000 1,2 5,2 1915 150 HE T40 Sh 5500 16500 1650 1950 42000 0,6 10,5 714 T50 Sh 7000 21000 2100 300 150 75 2050 67000 0,8 7,9 1200 T65 Sh 9000 27000 2700 2200 166000 1,2 5,2 2500 G 150 HE T40 Sh 7000 21000 2100 1900 60000 0,6 10,5 1485 T50 Sh 9200 27600 2760 320 160 80 2000 95000 0,8 7,9 2372 T65 Sh 11500 34500 3450 2100 236000 1,2 5,2 5874 200 HE T40 Sh 9500 28500 2850 1700 85000 0,6 10,5 1720 T50 Sh 12500 37500 3750 392 196 98 1800 136000 0,8 7,9 2740 T65 Sh 16000 48000 4800 1900 335000 1,2 5,2 6769 T40 Sh 19000 57000 5700 1700 170000 0,6 10,5 3440 200D HE T50 Sh 25000 75000 7500 784 392 196 1800 272000 0,8 7,9 5480 T65 Sh 32000 96000 9600 1900 670000 1,2 5,2 13538 G 200 HE T40 Sh 11500 34500 3450 1600 105000 0,6 10,5 1952 T50 Sh 15000 45000 4500 428 214 107 1700 167000 0,8 7,9 3114 T65 Sh 19500 58500 5850 1800 412000 1,2 5,2 7708 G 200D HE T40 Sh 23000 69000 6900 1600 210000 0,6 10,5 3904 T50 Sh 30000 90000 9000 856 428 214 1700 334000 0,8 7,9 6228 T65 Sh 39000 117000 11700 1800 824000 1,2 5,2 15416 Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com BoWex-ELASTIC ® hochelastische Flanschkupplungen Technische Daten und Verlagerungen T=Temperaturstabile Gummimischung. Die Angaben der technischen Daten gelten für eine Umgebungstemperatur T = 60 °C. * als Standard auslaufend

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=