Baustellenabsicherung

100 m 50 m 25 m 0 m 0 m max. 50 m Arbeitsbereich 200 m 150 m km 14) 7) 12) Arbeitsbereich Sicherheitsbereich 7) Hinweistafel „Markierung un- gültig“ falls erforderlich 12) wenn: - Schotterfahrbahn - Splittfahrbahn - Bauarbeiter auf der Fahrbahn - Niveauunterschiede von mehr als 3 cm - Restfahrbahnbreite < 3,00 m und > 2,75 m 14) Standort für weitere Gefahren- zeichen falls erforderlich km Bestehende Gebote und Verbote sind am Ende der Baustelle kundzumachen. In diesem Fall ist die Aufhebung der Baustellen- beschränkung(en) anzupassen. Die tatsächliche Regelung der Wartepflicht hängt von den gege- benen Örtlichkeiten ab (z. B.: Nähe zu Kreuzungen, Eisenbahn- übergängen, Steigungen, ...) Plan LD/GR 100 m am Beginn der Verziehung 50 m 25 m 200 m 150 m 14) 7) 12)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=