Baugeräte

Baugeräte Industrieprodukte Baugeräte 2015 www.haberkorn.com 26 1 Kippbehälter Nr. 2014 Niedriger, öl- und wasserdicht verschweißter Behälter mit speziel- lem schweren Kipp-Mechanismus. Der Grundrahmen und der Behälter sind über die Scherengestänge fest miteinander verbunden, so dass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann. Auch das Auftreffen auf feste Widerstände, wie z. B. auf den Rand eines Umfüllbehälters hat keinen Einfluss auf den Kippvorgang. Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Aus- kippen. Stabiler Grundrahmen mit integrierten Einfahrtaschen. Behälterkipper Nr. 2091 Er ist eine ideale Ergänzung für Gabelstapler, die mit einem dritten Steuerelement ausgestattet sind und damit das hydraulische Drehen steuern. So kann vom Stapelführer direkt vollständig oder teilweise das Streugut aus dem Behälter nach links entleert werden. Vorteile/Ausführungen • für alle Behälter mit Einfahrtaschen • drehbar in Fahrtrichtung links bis 130° Klappbodenbehälter Nr. 2032 Aufeinander stapelbarer Container mit geraden, am Rand umlau- fend verstärkten Stahlwänden, mit robusten Federn gesicherter Bodenklappe, die über einen Seilzug vom Fahrersitz aus bedient werden kann. Der Klappmechanis- mus rastet selbständig beim Aufsetzen auf den Boden wieder ein. Die massiven, verschweißten Tragebügel ermöglichen sowohl den Kran- wie auch den Stapler- Einsatz. Vorteile/Ausführungen • mit Kette zur Abrutschsicherung • angeschweißte Positionsecken zum Stapeln. Typ Inhalt [l] Tragkraft [kg] L x B x H [mm] Teile-Nr. € per 2014.10 750 1.500 1.700 x 1.100 x 880 B17274 Rabattgruppe RBB403 Typ Tragkraft [kg] Teile-Nr. € per 2091 bis 1.500 B17244 Rabattgruppe RBB401 Typ Inhalt [l] Tragkraft [kg] L x B x H [mm] Teile-Nr. € per 2032.12 1.000 2.000 1.040 x 1.300 x 1.150 B17275 Rabattgruppe RBB403

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=