Baugeräte

Baugeräte Greifzange Baugeräte 2015 www.haberkorn.com 22 1 Scherengreifer Nr. 1083 Zum palettenlosen Transport von Steinpaketen. Universell einsetz- barer mechanischer Greifer für Baustoffpakete, wie Bordsteine oder vertikal umreifte Pflastersteine. Der Greifer ist gebaut nach den arbeitssicherheits- technischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft. Vorteile/Ausführungen • mit austauschbaren Gummiklemmbaken • vollautomatischer Umschaltung von voll auf leer Krangreifer Nr. 1082 Mit einseitig wirkendem Hebelarm und automatischer Schwer- punktverlagerung. Vorteile/Ausführungen • einseitig wirkender Hebelarm • automatischer Schwerpunktverlagerung • Spezial-Gummibacken Lieferumfang • Spezial-Gummi-Klemmbacken • Seilaufhängung • Kunststoff-Schürze Bordsteinverlegezange Nr. 1505, verzinkt Stabile Stahlkonstruktion, universell einsetzbar beim Versetzen von ganzen Stufen und U-Steinen bis zu 120 cm Länge. Großer mittels Steckbolzen verstellbarer Öffnungsbereich. Vorteile/Ausführungen • austauschbare Gummibacken Typ Tragkraft [kg] Öffnungs- weite [mm] Eintauch- tiefe [mm] Backen- länge [mm] Teile-Nr. € per 1083.3 1.800 700 - 1.250 800 1.200 B16961 Rabattgruppe RBB404 Bestellhinweis Lieferbar mit Sicherheitsnetz. Typ Tragkraft [kg] Länge [mm] B x H [mm] Teile-Nr. € per 1082.10 1.400 750 - 1.000 720 x 1.000 B28732 1082.11 1.250 1.000 960 x 625 B28738 1082.13 1.550 750 - 1.000 720 x 1.020 B28741 Rabattgruppe RBB404 Typ Tragkraft [kg] Öffnungs- weite [mm] Greif- tiefe [mm] Backen- größe [mm] Teile-Nr. € per 1505.1 200 0 - 600 220 200 B17890 Rabattgruppe RBB404

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=