Baugeräte

Baugeräte Greifzange www.haberkorn.com Baugeräte 2015 21 1 Rundgreifer Nr. 1064 Verwindungssteife stabile Stahlkonstruktion zum Transport und Versetzten von allen gängigen horizontal liegenden Rohren. Vorteile/Ausführungen • form- und kraftschlüssige Spannung des Rohres • große Spannflächen verhindern unnötige Beschädigung des Rohres Fertigteilzange Nr. 1562, verzinkt Zum sicheren und zuverlässigen Transport und Versetzten von Betonfertigteilen, Bordsteinen und dergleichen. Universell einsetzbare mechani- sche Greifer mit großer Öffnungsweite und vollautomatischer Umschaltung von voll auf leer. Die Greifer sind gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften. Findlingversetzzange Nr. 1558 Zum sicheren Transport von formunabhängigen Steinen (Findlingen) oder Steinquadern. Mechanischer Greifer mit lösbarem zwei- strängigem Kettengehänge. Paketzange Nr. 1563 Mechanischer Greifer zum sicheren und zuverlässigen Transport von Baustoffpaketen, Einstecktaschen für Staplerzicken mit Handdrehvorrichtung sowie Einhängeöse für Kranbetrieb mit auswechselbaren Gummiklemmbacken und vollautomatischer Umschaltung von voll auf leer. Der Greifer ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft. Typ Tragkraft [kg] Spannbereich [mm] B x H [mm] Teile-Nr. € per 1064.1 1.000 200 - 450 240 x 700 B16952 1064.2 1.500 350 - 780 390 x 1.300 B16955 1064.3 3.000 600 - 1.200 540 x 2.000 B16958 Rabattgruppe RBB404 Typ Tragkraft [kg] Öffnungs- weite [mm] Eintauch- tiefe [mm] Backen- länge [mm] Teile-Nr. € per 1562.1 900 0 - 520 170 420 B17897 1562.2 1.000 0 - 730 230 420 B17900 Rabattgruppe RBB404 Typ Tragkraft [kg] Öffnungsweite [mm] Teile-Nr. € per 1558.1 1.500 0 - 1.000 B17902 Rabattgruppe RBB404 Typ Tragkraft [kg] Öffnungs- weit [mm] Eintauch- tiefe [mm] Backen- länge [mm] Teile-Nr. € per 1563.1 1.600 400 - 1.100 600 1.200 B17909 Rabattgruppe RBB404

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=