Baugeräte

Baugeräte Stapelgestell/Stapelpalette Baugeräte 2015 www.haberkorn.com 18 1 Stapelpalette Nr. 1314 Aus starker Profilrohrkonstruktion. Vorteile/Ausführungen • breite Füße • weite Stapeltaschen mit Kranösen Technische Daten • Tragkraft 2.000 kg • Unterfahrhöhe 120 mm Gitterbox-Stapelgestell Nr. 1313 Aus einer kräftigen Rohrkonstruktion. Vorteile/Ausführungen • vier Kranhaken • eingeschweißter Gitterrahmen 50/50/5 mm • Trapezblechboden • kombinierbar mit unseren Stapelgestellen Technische Daten • Tragkraft 1.500 kg Gitterbox-Stapelpalette Nr. 1315 Aus starker Profilrohrkonstruktion. Vorteile/Ausführungen • breite Füße • weite Stapeltaschen mit eingeschweißten Gitterrahmen 50/50/5 mm • Trapezblechboden • kombinierbar mit unseren Stapelpaletten Technische Daten • Tragkraft 1.500 kg • Unterfahrhöhe 120 mm Typ Länge [mm] B x H [mm] Teile-Nr. € per 1314.1 1.000 800 x 750 B28552 1314.2 1.200 800 x 750 B28553 1314.3 1.500 800 x 750 B28555 1314.4 1.500 1.000 x 750 B28557 Rabattgruppe RBB404 Typ Länge [mm] B x H [mm] Teile-Nr. € per 1313.1 1.500 870 x 750 B28475 1313.2 1.200 820 x 700 B28477 1313.3 900 700 x 700 B28478 1313.4 1.200 1.030 x 750 B28479 1313.5 1.300 700 x 700 B28480 1313.6 1.480 920 x 750 B28482 1313.7 1.430 870 x 700 B28485 Rabattgruppe RBB404 Typ Länge [mm] B x H [mm] Ausführung Teile-Nr. € per 1315.1 1.000 800 x 750 ohne Klappe B28564 1315.2 1.200 800 x 750 ohne Klappe B28565 1315.3 1.500 800 x 750 ohne Klappe B28567

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=