Arbeitsschutz – Wissenswertes und Auswahlhilfe
Arbeitsschutz Wissenswertes und Auswahlhilfe www.haberkorn.com DIN EN 343 Schutz vor rauen Witterungsverhältnissen: Regen, Wind und Kälte (über –5 °C) DIN EN 342 Schutz vor Kälte (unter –5 °C) EN 14058 Schutz vor Kälte (–5 °C und wärmer) DIN EN 20471 Warnschutzbekleidung DIN EN 11611 Schutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren EN 11612 Kleidung zum Schutz gegen Flammen EN 61482 Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens DIN EN 14116 Schutzkleidung – Schutz gegen Hitze und Flammen – Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung DIN EN 1149 Schutzkleidung: elektrostatische Eigenschaften EN 13034 Schutz vor flüssigen Chemikalien EN 14605, Typ 3-B flüssigkeitsdicht EN 14605, Typ 4-B sprühdicht EN ISO 13982-1, Typ 5-B partikeldicht EN 13034, Typ 6 begrenzt sprühdicht EN 1073-2 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger CE PSA-Richtlinien wurden erfüllt, Unbedenklichkeit gegenüber Lebensmitteln Gehörschutz Hautschutz Helme Augen- und Gesichtsschutz Atemschutz Vorzahl für UV-Filter/Schweißfilter Identifikationszeichen des Herstellers optische Klasse Leistung und Anwendungsbereich der Filter mechanische Festigkeit weitere Schutzkennzeichen 2 C – 1 , 2 B - D 1 B T 9 K N mechanische Festigkeit BT B - D 1 6 6 3 4 9 Identifikationszeichen des Herstellers Bezugsnorm Anwendungsbereiche Kennzeichnung von Atemfiltern nach EN 14387:200 B: anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff E: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff K: Ammoniak P: Partikel A: organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C Arten von Gehörschutz Verpflichtender Gehörschutz Ab 85 dB Lärm müssen Gehörschutzmittel verwendet werden. > 85 dB Ab 80 dB Lärm müssen geeignete Gehörschutzmittel zur Verfügung stehen > 80 dB Filterklasse – Partikelfilter Die Filter werden in drei Einheiten unterschieden und folgendermaßen gekennzeichnet: P1: bis zum 4-Fachen des MAK-Wertes (z. B. Staub beim Kehren) P2: bis zum 10-Fachen des MAK-Wertes (z. B. Schimmel- und Pilzsporen) P3: bis zum 30-Fachen des MAK-Wertes (z. B. Arbeiten mit Asbest) AX: Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt ≤ 65 °C CO: Kohlenstoffmonoxid Hg: Quecksilber NO: Nitrose-Gase, einschließlich Stickstoffmonoxid Reaktor: radioaktives Jod, einschließlich radioaktives Jodmethan Arbeitshandschuhe Kapselgehörschützer Gehörschutzstöpsel Sicherheitsschuhe Einsatz: Rückhaltefunktion Einsatz: Haltefunktion für Mastensteiger Einsatz: Auffangfunktion für Steigschutz Einsatz: Haltefunktion in Schräglagen Einsatz: Auffangfunktion bei Absturz Einsatz: Hängen und Retten Übersicht über die Einsatzmöglichkeiten Arbeits- und Schutzbekleidung Absturzsicherung Herstellermarke Maximale Einsatzzeit ab Herstellungsdatum Maximale Lagerzeit ab Herstellungsdatum Schuberth 4 Jahre (bzw. 8–10 Jahre bei Duroplasthelmen) 4 Jahre JSP 4 Jahre 4 Jahre Lockweiler 4 Jahre 4 Jahre Petzl 10 Jahre 10 Jahre Kask 10 Jahre 10 Jahre 3M Peltor 4 Jahre (bzw. individuell lt. UV-Indikator auf den Helmen) 4 Jahre Delta Plus 3–4 Jahre 7 Jahre Über das richtige An- und Ablegen von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz, Ertrinken oder Versinken sowie zur Durchführung von Berge- und Rettungsmaßnahmen sind mindestens einmal jährlich Übungen abzuhalten! Sicherheitsstiefel/Gummistiefel Tabelle nach EN ISO 20345:2011 A E WRU P Klasse Zehenschutz- kappe (200 J / 15.000 N) vollständig geschlossener Fersenbereich elektrischer Widerstand (0,1–1000 Megaohm) Energieaufnah- me im Fersen- bereich (bei 20 Joule geprüft) Beständigkeit des Obermaterials gegen Wasser- durchtritt und Wasseraufnahme profilierte Laufsohle durchtritt- sichere Sohle II S4 • • • • • II S5 • • • • • • • Gerne prüfen wir für Sie Ihre PSA gegen Absturz: • Auffanggurte • Sicherheitsseile • Haltegurte Hautschutz Handhygiene Handreinigung Hautpflege Allgemeiner Hautschutzplan online Handum- fang (mm) Handlänge (mm) Handschuh- größe 152 160 6 XS 178 171 7 S 203 182 8 M 229 192 9 L 254 204 10 XL 279 215 11 XXL Die Handschuhgrößen sind genormt Legen Sie Ihre rechte Hand bündig in die Silhouette und lesen Sie Ihre Größe ab EN 388:2016 3 X 43 EP Leistungsstufe 1 2 3 4 5 A) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen) 100 500 2000 8000 B) Schnittfestigkeit, Coupe-Test 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 C) Weiterreißfestigkeit (N) 10 25 50 75 D) Durchstichfestigkeit (N) 20 60 100 150 Leistungsstufe A B C D E F E) Schnittfestigkeit, TDM, EN ISO 13997 2 5 10 15 22 30 Leistungsstufe P F) Aufprallschutz, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN) Normen: Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken geringer Schnittschutz mittlerer Schnittschutz hoher Schnittschutz höchster Schnittschutz Einstufung der Leistungswerte A B C D E F Schnittfestigkeit (in N) > 2 > 5 > 10 > 15 > 22 > 30 empfohlene Anwendungen leichtes allgemei- nes Handling ohne scharfkantige Objekte, Teilmontage, Kfz-War- tung, Bau, vielseitige Anwendungen … Verpackung, Lager- arbeiten, Stanzen von Leichtmetallen, Kfz- und Weißwa- ren-Montage leichtes Handling von Blechen und Glas, Stanzen von Metallen, Kunststoffverarbeitung, Reifenproduktion, Automobil- und Weiß- warenindustrie … Handling von Blechen und Glas/Flaschen, Stanzen von Metallen, leichte Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Schreinerarbeiten, Druckindustrie … Handling von schweren Blechen/Metallen und Flachglas, Metall-Re- cycling, Abfallwirt- schaft, Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Druckindustrie … Handling von schwe- ren Blechen/Metallen, Metall-Recycling, Ab- fallwirtschaft, schwere Arbeiten in der Fleischverarbeitung, Schlachtbetriebe Leitfaden zur EN 388 (gemäß EN ISO 13997 TDM-Schnitttestverfahren) Kennzeichnung der Schutzhandschuhe Nach EN ISO 374:2016 werden die Handschuhe in drei Typen eingeteilt: Typ A (entspricht mind. Leistungsstufe 2) Die Permeation muss länger als 30 Minuten sechs in der Liste verzeichneten Chemikalien standhalten. Diese sechs Chemikalien werden mit ihrem jeweiligen Buchstaben angegeben. Typ C (entspricht mind. Leistungsstufe 1) Die Permeation muss länger als zehn Minuten den in der Liste verzeichneten Chemikalien standhalten. Typ B (entspricht mind. Leistungsstufe 2) Die Permeation muss länger als 30 Minuten drei in der Liste verzeichneten Chemikalien standhalten. Diese drei Chemikalien werden mit ihrem jeweiligen Buchstaben angegeben. Erläuterung der europäischen Piktogramme Antistatische Eigen- schaften DIN EN 1149 Kontamination durch radio- aktive Partikel DIN EN 421 Kälte-Risiko DIN EN 511 Kontakt mit Lebensmitteln Thermische Risiken CE-Richtlinie DIN EN 407 Herstellungsdatum innerhalb im Schild Seit 2014 ist ein Hautschutzsystem laut PSA-Verordnung verpflichtend. Ab zwei Metern Sturzhöhe ist PSA gegen Absturz Pflicht! Sicherheitsschuhe Tabelle nach EN ISO 20345:2011 A E WRU P Klasse Zehenschutz- kappe (200 J / 15.000 N) vollständig geschlossener Fersenbereich elektrischer Widerstand (0,1–1000 Megaohm) Energieaufnah- me im Fersen- bereich (bei 20 Joule geprüft) Beständigkeit des Obermaterials gegen Wasser- durchtritt und Wasseraufnahme profilierte Laufsohle durchtritt- sichere Sohle I, II SB • I S1 • • • • I S1P • • • • • • I S2 • • • • • I S3 • • • • • • • Hier passenden Arbeitsschutz auswählen und bestellen! Schutzhelme sind Pflicht • bei Gefahr von pendelnden und fallenden Lasten • bei Arbeiten mit Absturzsicherung Für Filtergeräte sind mind. 17 % Sauerstoffgehalt in der Umgebungsluft nötig. Achtung: Wenn Helme Schläge abbekommen oder auf den Boden fallen, müssen sie ersetzt werden, da bereits Haarrisse die Funktion beeinträchtigen. Systemlösungen für viele Hautbelastungen EN 374:2016 Typ C EN 374:2016 Typ B XYZ EN 374:2016 Typ A UVWXYZ
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=