ALTAIR 4XR többkomponensű gázérzékelő

ALTAIR 4XR többkomponensű gázérzékelő - Biztonság azonnal Az ALTAIR® 4XR gázérzékelő az ALTAIR® 4X sorozat prémium terméke átfogó, 4 éves garanciával. Az ALTAIR® 4XR az első MILSPEC esésteszt szerint is jóváha- gyott eszköz az iparágban: ellenáll 25-szöri 1,2 méter magasságból való leejtésnek, de elvisel egy 7,5 m magasságból betonra történő esést is. IP 68-as por- és vízállósá- gi osztály besorolással (60 percen keresztül, 2 méter mélyen) rendelkezik. 4XR integ- rált Bluetooth kapcsolattal rendelkezik a valós idejű riasztások érdekében. Előnyök/Kivitelek • ATEX Zóna 0 tanúsítvány – zárt térben történő használatra alkalmas • Nagy fényerejű LED-ek jelzik a napi bump-teszt meglétét • MSA XCell szenzorok a nagyobb stabilitás, pontosság és ismétlési pontosság, vala- mint a hosszabb élettartam érdekében (az iparági átlag megduplázásával rövidülnek a válasz-, és bump-teszt / kalibrálási idők) • MotionAlert™ (mozdulatlanság érzékelése), InstantAlert™ (lehetővé teszi a felhasz- nálónak a riasztás kézi indítását mások értesítésére) • Az ALTAIR® 4XR beállításai az ALTAIR® Connect applikáció segítségével gyorsan aktualizálhatók (elérhető a Google Play-Store-on) • Az ALTAIR® Connect applikáció szöveges eseményüzeneteket küld • Kompatibilis a GALAXY® GX2 kalibrálóállomással és az MSA Link Pro eszközkezelő szoftverrel • Tartozékok: tölthető Li-Polymer akku, akkumulátortöltő, kalibráló sapka, kalibráló tömlő Alkalmazás/Megjegyzések • Felhasználási területek: olaj- és gázipar, petrolkémia; vegyipar, vízművek és csatornázás, energiatermelés és szolgáltatás, tűzoltóság, segély- és mentő- szervezetek, építőipar, bányászat. • Az ALTAIR® 4XR gázérzékelővel Bluetooth- kapcsolaton keresztül az MSA ALTAIR® Connect applikáció segítségével a munkacsoport tagjai, biztonsági felügyelők, vezetők és más személyek valós időben tájékozódhatnak az esemé- nyekről, esetleges balesetekről. Műszaki adatok • Üzemi hőmérséklet: –40 °C –től +60 °C-ig • Súly: 228 g • Akusztikus jelzés: > 95 dB 30 cm-nél • Töltési idő: < 4 óra • Üzemidő: 24 óra • Relatív páratartalom: 5–95% szakaszos, 15–90 % nem kondenzálódó Jóváhagyások • Globális jóváhagyások a világszerte történő elfogadása érdekében: ATEX; II 1G Ex ia da IIC T4 Ga, –40 °C bis +60 °C, IP 68; EN; 60079-:2012/11:2013 60079-11:2012; 60079-1:2014; 50270: 2015 Typ 2; 61000-6-3: 2011; 61010-1:2010 301 489-1, V1.9.2 :2013-08; IP 68 por- és vízállósági osztály • Összhangban van az európai elemekre vonatkozó iránymutatásokkal (2006/66 EG). H – 1087 Budapest Asztalos Sándor út 12. T +36 1 / 47 71 040 F +36 1 / 30 30 262 Haberkorn Kft. www.haberkorn.hu munkavedelem@haberkorn.hu Újdonság MUNKAVÉDELEM 2017. június Impresszum Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik. © Haberkorn Kft. – Budapest 2017. www.haberkorn.hu

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=