Alati i oprema za radione
1184 Werkzeuge 2019 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Schaumstoffeinlagen 9 Teile-Nr. G45175 1/3 Werkzeugmodul S'n'S, Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar. Vorteile/Ausführungen • passend für alle ForumWerkstattwagen und Rollwerkbänke ohne fixe Schubladen- einteilung Technische Daten • Größe 1/3 = B 188 x L 395 x H 35 mm Lieferumfang • 10 Sechskant-Schraubendreher-Einsätze 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm • 4 Sechskant-Schraubendreher-Einsätze lang 6 x 140 / 7 x 100 / 8 x 100 / 10 x 140 mm • 9 Torx-Schraubendreher-Einsätze TX 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 Teile-Nr. G45177 1/3 Werkzeugmodul S'n'S, Kraft-Steckschlüssel 1/2", ASW Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar. Vorteile/Ausführungen • passend für alle ForumWerkstattwagen und Rollwerkbänke ohne fixe Schubladen- einteilung Technische Daten • Größe 1/3 = B 188 x L 395 x H 35 mm Lieferumfang • 12 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 mm • 2 Kraft-Gummiringe 25 / 30 mm • 2 Kraft-Sicherungsstifte für Ø 25 / 30 mm • Kraft-Verlängerung 125 mm • Kraft-Kugelgelenk 9
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=