Alati i oprema za radione

1182 ​ Werkzeuge 2019 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Werkstattwagen, Rollwerkbänke 9 L x B x H [mm] Leergewicht [kg] Tragkraft statisch [kg] Werks-Nr. Teile-Nr. 785 x 510 x 1.045 84 500 3033708 G98969 ​ ​ ​Werkstattwagen Workster Highline WHL-L7, 7 Schubladen​ Schwerer Werkstattwagen mit kugelgelagerten Laufrädern und Fahr-Lenk-Griff. Schubladenöffnung mit Einhandbedienung und Einzelauszugssperre, die das Öffnen von mehr als einer Schublade verhindert.​ Vorteile/Ausführungen • Arbeitsfläche mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante • zusätzliche kleine Ablageflächen, Dosen- und Schraubendreherhalter • Seitenwände mit Euro-Lochung zur Befestigung von Haken und Werkzeugen • Kanten-Rammschutz, Minimierung von Stoßfolgen • selbsttragender, verwindungssteifer Korpus • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und knickbarem Sicherheitsschlüssel • Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerten Führungen Technische Daten • 5 flache Schubladen mit 640 x 400 x 80 mm – bis 40 kg belastbar • 2 hohe Schubladen mit 640 x 400 x 162,5 mm – bis 40 kg beslastbar Material • pulverbeschichtetes, korrosionsbeständiges Stahlblech​ ​ L x B x H [mm] Leergewicht [kg] Tragkraft statisch [kg] Werks-Nr. Teile-Nr. 950 x 550 x 875 65 700 6620540 406998 ​ ​ ​Rollwerkbank Typ 1502, 6 Schubladen​ Mit großen, frei zugänglichen Ablagen für sperrige Teile sowie Einhand-Sicherheits- verriegelung gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt.​ Vorteile/Ausführungen • Schubladen individuell unterteilbar mit Vollauszug und Zentralverriegelung Technische Daten • 5 Schubladen mit 480 x 400 x 79 mm - bis 30 kg belastbar • 1 Schublade mit 480 x 400 x 180 mm - bis 40 kg belastbar Material • Arbeitsplatte aus 11-fach verleimtem Hartholz​ ​ L x B x H [mm] Leergewicht [kg] Tragkraft statisch [kg] Werks-Nr. Teile-Nr. 985 x 550 x 1.100 101 700 6622830 217409 ​ ​ ​Rollwerkbank Typ 1504, 7 Schubladen​ Mit großem, durch eine Tür gesicherten Stauraum für sperrige Teile sowie Einhand- Sicherheitsverriegelung gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt.​ Vorteile/Ausführungen • Schubladen individuell unterteilbar mit Vollauszug und Zentralverriegelung Technische Daten • 5 Schubladen mit 480 x 400 x 67 mm – bis 30 kg belastbar • 1 Schublade mit 480 x 400 x 137 mm – bis 30 kg belastbar • 1 Schublade mit 480 x 400 x 207 mm – bis 40 kg belastbar Material • Arbeitsplatte aus 11-fach verleimtem Hartholz​ ​ 9

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=