Alati i oprema za radione
8 shop.haberkorn.com Handwerkzeuge Nietwerkzeuge 8 Teile-Nr. B53642 Blindnietgerät AccuBird ® Pro, 18 V Für die Verarbeitung der Blindnieten ab Ø 2,4 mm für Alu bis Ø 5 mm für alle Werkstoffe und Blindnieten bis Ø 6 mm für Alu. BULB-TITE ® Blindniete Ø 4 und 5,2 mm für Alu/Stahl. G-Bulb Blindnieten bis Ø 4,8 mm für alle Werkstoffe. Technische Daten • Gewicht 2,2 kg • Setzkraft 10.000 N • Hub 25 mm Lieferumfang • 4 Mundstücke - 17/24 (in Arbeitsposition) - 17/27, 17/29, 17/32 (im Magazin) • Schiebe-Akku 18 V/2,1 Ah • Ladegerät (standardmäßig mit Eurostecker) • Kunststoffkoffer Teile-Nr. E36515 Blindnietgerät AccuBird ® Für die Verarbeitung der Blindnieten bis Ø 5 mm für alle Werkstoffe, BULB-TITE ® Blind- niete Ø 4, 5,2 und 6,3 mm für Alu/Stahl. Technische Daten • Gewicht 2,2 kg (mit Akku) • Gerätehub 20 mm • Antrieb Gleichstrommotor 14,4 V • Setzkraft 10.000 N Lieferumfang • 4 Mundstücke - 17/24 (in Arbeitsposition) - 17/27, 17/29, 17/32 (im Magazin) • Schnellwechsel-Akku 14,4 V/1,3 AH • Ladegerät • Koffer Teile-Nr. E42443 Blindnietgerät Taurus 2 Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät. Für die Verarbeitung der Blindnieten bis Ø 5 mm für alle Werkstoffe und bis Ø 6 mm für Alu/Stahl (max. Dorndurchmesser 3,2 mm). Technische Daten • Gewicht 1,6 kg • Gerätehub 18 mm • Betriebsdruck 5–7 bar • Schlauchanschluss Ø 6 mm (1/4") • Luftverbrauch ca. 2,3 l pro Niet • Setzkraft 9.000 N bei 5 bar Lieferumfang • 4 Mundstücke - 17/27 (in Arbeitsposition) - 17/29, 17/32, 17/36 (im Geräteboden) • 2 Montageschlüssel SW12/14, SW14/17 • 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml • 1 Öl-Nachfüllbehälter • Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=