Alati i oprema za radione

1096 ​ Werkzeuge 2019 8 shop.haberkorn.com Handwerkzeuge Hand- und Bügelsägen 8 Blattlänge [mm] Zähne pro Zoll Teile-Nr. 400 11 X12815 550 9 558981 ​ ​ ​Fuchsschwanzsäge Superior 2600 XT​ Fuchsschwanzsäge für mittelgrobe Materialien wie normales Holz, Spanplatten oder Kunststoff.​ Vorteile/Ausführungen • XT-Verzahnung für gerade Schnitte mit hoher Präzision und gehärteten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe • vibrationsfreies Sägen dank verstärktem Blatt • verbesserte, reibungsmindernde Beschichtung für schnelle Schnitte und zum Schutz vor Rost • ergonomischer 3-Komponenten-Griff mit einzigartiger Balance Anwendungen/Hinweise • Griff kann für ungefähre 45°- und 90°-Markierungen genutzt werden​ ​ Blattlänge [mm] Einsatzbereich Teile-Nr. 350 Harthölzer und Leisten 558954 400 PVC und Kunststoffe 558960 450 Span- und Arbeitsplatten 558959 ​ ​ ​Fuchsschwanzsäge mit 2K-Griff Handsäge für unterschiedlichste Anwendungen.​ Vorteile/Ausführungen • 2-Komponenten-Griff • feine Schub-/Universalzahnung Material • Blatt aus kaltgewalztem Edelbandstahl • Zahnspitzen elektroinduktiv gehärtet​ ​ Teile-Nr. D11918 ​ ​ ​Universal-Bügelsäge​ Handliche, kleine Bügelsäge für den universellen Einsatz. Ideal für Gärtner und Dachdecker.​ Vorteile/Ausführungen • spitz zulaufende Ausführung für schwer zugängliche Stellen Technische Daten • Blattlänge 530 mm Lieferumfang • komplett mit Sägeblatt für trockenes Holz​ ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=