Alati i oprema za radione
shop.haberkorn.com Handwerkzeuge Meißel, Körner, Schaber 8 Schneidenbreite [mm] Länge [mm] Schaft [mm] Teile-Nr. 26 250 20 x 12 356523 29 300 23 x 13 356524 400 356525 32 500 26 x 13 356526 600 356527 Flachmeißel, flachoval, für die Steinbearbeitung Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Material • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet • Schaft gehärtet und angelassen • Oberfläche einbrennlackiert Schneidenbreite [mm] Länge [mm] Schaft [mm] Teile-Nr. 10 100 8 356541 Fließenmeißel, achtkant, für die Steinbearbeitung Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Material • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet • Schaft gehärtet und angelassen • Oberfläche einbrennlackiert Schneidenbreite [mm] Länge [mm] Schaft [mm] Teile-Nr. 50 250 23 x 13 525206 60 26 x 13 528230 70 528232 Fugenmeißel, flachoval, für die Steinbearbeitung Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Material • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet • Schaft gehärtet und angelassen • Oberfläche einbrennlackiert Länge [mm] Schaft [mm] Teile-Nr. 250 16 356519 300 18 356520 400 20 356521 500 356522 Spitzmeißel, achtkant, für die Steinbearbeitung Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Material • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet • Schaft gehärtet und angelassen • Oberfläche einbrennlackiert 8
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=