Alati i oprema za radione
shop.haberkorn.com Handwerkzeuge Meißel, Körner, Schaber 8 Schneidenbreite [mm] Länge [mm] Schaft [mm] Teile-Nr. 15 100 14 x 9 356501 125 17 x 11 356502 18 150 17 x 11 356503 21 175 20 x 12 356504 24 200 23 x 13 356505 25 250 23 x 13 356506 26 300 23 x 13 356507 Flachmeißel, flachoval, für die Metallbearbeitung Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Material • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet • Schaft gehärtet und angelassen • Oberfläche einbrennlackiert DIN 6453 Schneidenbreite [mm] Länge [mm] Schaft [mm] Teile-Nr. 10 200 8 356531 250 356532 12 300 10 356533 Elektrikermeißel, achtkant, für die Metallbearbeitung Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Material • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet • Schaft gehärtet und angelassen • Oberfläche einbrennlackiert Handschutz mit ohne Schneidenbreite [mm] Länge [mm] Schaft [mm] Teile-Nr. Teile-Nr. 26 240 26 x 7 356529 356528 Schlitz- und Karosseriemeißel, flachoval, für die Metallbearbeitung Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Das Nachschärfen der Schneide ist durch einen einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Material • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet • Schaft gehärtet und angelassen • Oberfläche einbrennlackiert 8
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=