Alati i oprema za radione
8 shop.haberkorn.com Handwerkzeuge Abzieher 8 Spannweite [mm] Spanntiefe [mm] Modell Teile-Nr. 90 100 20–1 X07501 20–1+ 445111 20–1-S 532453 120 100 20–10 X07502 20–10+ 429861 20–10-S A85836 160 150 20–2 X07503 20–2+ 445115 20–2-S 559967 200 150 20–20 257691 20–20+ 445117 20–20-S 848086 250 200 20–3 X07504 20–3+ 445118 20–3-S A85839 350 200 20–30 257700 20–30+ 445121 20–30-S A85842 520 200 20–4 X10920 650 300 20–40 364396 750 400–700 20–5 444738 Universal-Abzieher, zweiarmig Mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der Anzughaken ohne Schraubenschlüssel, kräftige Spindel mit Zentrierspitze. Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Vorteile/Ausführungen • 20 – 1 bis 20 – 30: Standardausführung – feste Hakenfixierung nach Anzug der Schrauben • 20 – 1+ bis 20 – 30+: Schnellverstellung plus – schnelles Lösen und Verschieben der Haken durch Handstellrändel ohne Schraubenschlüssel • 20 – 1+S bis 20 – 30+S: Schnellverstellung plus mit schmalen Abzughaken – für enge Zwischenräume Material • gesenkgeschmiedet Spannweite [mm] Spanntiefe [mm] Krallen- breite [mm] Krallen- länge [mm] Krallen- stärke [mm] Modell Teile-Nr. 6–100 85 11 9,5 2,5 14–01 * 445123 21 9,5 2,5 14–1 445125 10–140 125 29 11,0 3,9 14–2 445126 15–140 160 12 11,0 3,9 14–03 * 445124 29 11,0 3,9 14–3 445127 Zweiarmiger Abzieher, Schnellverstellung und Kreuzhaken mit Krallenfüßen Mit spitzen Krallenfüßen für enge Zwischenräume beim Abziehen von Ritzeln, Lagern und ähnlichen Teilen. Vorteile/Ausführungen • selbstsichernde Haltestifte • Spannweite und Spanntiefe individuell wählbar Anwendungen/Hinweise • * Haken auf halber Breite eingefräst für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=